VESTIL Seria SU Cantilever Rack Kits


Filtru
Tipul brațului: Drept , Culoare: Albastru , Adâncime: 34 " , Design: Singur , Material cadru: Oţel , Material: Oţel , Max. Capacitate braț: 800 lbs. , latime: 62 "
StilModelCapacitateÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
SU-C-8-24-SET
7000 lbs.104.5 "€1,526.10
B
SU-C-6-24-SET
7600 lbs.81 "€1,820.63

Seria SU Cantilever Rack Kits

Seturile de rafturi cantilever din seria Vestil SU sunt concepute pentru a ține materiale precum cherestea, țevi, bare de oțel și alte bunuri alungite care pot fi dificil de depozitat pe rafturi tradiționale pentru paleți. Sunt folosite în depozite, unități de producție și curți de depozitare pentru depozitarea eficientă și organizată a articolelor lungi și voluminoase. Aceste seturi de suport au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Au găuri pre-găurite pentru asamblare ușoară și brațe reglabile pentru a oferi flexibilitate în accesarea articolelor la diferite înălțimi. Aceste suporturi cantilever au brațe frontale pentru a preveni căderea accidentală a articolelor de pe suport.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?