Pahare și suporturi media

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Categorii de produse

Categoriile noastre

Toate produsele

Cilindru tăiat unghi 5/16 x 3/4
Cod produs: AE6PXA
Model: 41-349
€371.45 /unitate
Adauga in cos
Ceramic Media Triunghi 5/16 x 7/8
Cod produs: AE6PWZ
Model: 41-313
€374.97 /unitate
Adauga in cos
Medii ceramice, cilindru tăiat în unghi, pahar vibrator, 20 lb greutate, 90 lb/ft cu densitate
Cod produs: CT8VAC
Model: 41-316
€167.02 /unitate
Adauga in cos
Medii ceramice, cilindru tăiat în unghi, pahar vibrator, 50 lb greutate, 90 lb/ft cu densitate
Cod produs: CT8VAD
Model: 41-319
€393.92 /unitate
Adauga in cos
Medii ceramice, poliedru, pahar vibrator, 20 lb Wt, 90 lb/cu ft Densitate
Cod produs: CT8VAE
Model: 41-328
€202.31 /unitate
Adauga in cos
Medii din plastic, piramidă, pahar vibrator, 5 lb Wt, 55 lb/cu ft Densitate
Cod produs: CT8VBF
Model: 41-119
€112.22 /unitate
Adauga in cos
Medii din plastic, piramidă, pahar vibrator, finisaje cu RMS scăzut, greutate de 5 lb, densitate 55 lb/ft cu
Cod produs: CT8VBD
Model: 41-141
€132.05 /unitate
Adauga in cos
Tumble Sapun, Tumbler Vibrator, Folosit pentru a șlefui și a îmbunătăți luciul, 50 lb Wt
Cod produs: CT8VBG
Model: 41013R
€427.79 /unitate
Adauga in cos
Geam vibrator 115V 0.5 picioare cubice
Cod produs: AE6PWP
Model: 23-001
€193.66 /unitate
Adauga in cos
Descărcare de scurgere a paharului vibrator 115V
Cod produs: AE6PWR
Model: 23-019
€1,447.04 /unitate
Adauga in cos
Sistem vibrator de pahar, stingere de roci și finisare metal, capacitate container de 0.05 ft cu
Cod produs: CT8VAL
Model: 23090R
€273.89 /unitate
Adauga in cos
Pahar vibrator, cu Dra inch, Capacitate bol de 0.75 ft cu, Diametru bol de 21 inch
Cod produs: CT8VBL
Model: 23-040
€2,591.45 /unitate
Adauga in cos
12

Pahare și suporturi media

Raptor Supplies oferă o gamă largă de mașini de finisare magnetice centrifuge Raytech, site de separare manuală, pahare vibratoare și medii de pahar. Finisoarele magnetice centrifugale sunt utilizate cu piese/obiecte mici din metale neferoase pentru operațiuni de netezire a marginilor, radiare, lustruire și rafinare a suprafeței. Sitele de separare, realizate din polimeri de mare impact, sunt proiectate pentru separarea mediilor subdimensionate. De asemenea, oferim suporturi ceramice pentru pahare cu liant ceramic și granulație abrazivă pentru șlefuirea și lustruirea pieselor din metal dur, cum ar fi fonta, titanul, oțelul sau oțelul inoxidabil. Pentru zonele de debavurare de obicei inaccesibile paharelor convenționale, alegeți paharele noastre vibratoare cele mai potrivite pentru manipularea formelor neregulate și a pieselor complexe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?