AKG Răcitoare de ulei hidraulice


Filtru
Flux de aer: 1000 fpm , Material: Aluminiu , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 250 F , Tip: Mobil
StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
C-8
1.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€541.61
B
C-20
1.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€903.99
C
C-14
1.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€706.06
D
C-48
2.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€1,162.11
E
C-82
2.56 "27.68 "31.5 "SAE # 24€1,791.17
F
C-18
2.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€731.38
G
C-120
2.56 "39.49 "31.5 "SAE # 24€2,504.58
H
C-12
2.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€660.49
I
C-32
2.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€963.42
E
C-66
2.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,489.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?