Răcitor de ulei AKG C-82 10-110 Gpm 82 CP Demontare | AD9RLK 4UJE2

AKG C-82 Răcitor de ulei 10-110 Gpm 82 CP Demontare

În stoc
Articol: AD9RLK Model: C-82Crucea Ref: 4UJE2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,791.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor de ulei hidraulic
Flux de aer1000 fpm
Domenii de debit (GPM)10 la 110
HP a eliminat căldura82
MaterialAluminiu
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.250 F
Adâncimea totală2.56 "
Inălțime totală27.68 "
Lățimea totală31.5 "
Dimensiunea portuluiSAE # 24
TipMobil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.05
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: COOL-LINE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
Răcitor de ulei AKG C-8 mobil 2-30 Gpm 8 CP Demontare | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€541.62
Răcitor de ulei AKG C-14 mobil 2-30 Gpm 14 CP Demontare | AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€706.06
Răcitor de ulei AKG C-20 mobil 2-30 Gpm 20 CP Demontare | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€903.99
Răcitor de ulei AKG C-12 mobil 2-30 Gpm 12 CP Demontare | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€660.49
Răcitor de ulei AKG C-18 mobil 2-30 Gpm 18 CP Demontare | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€731.38
Răcitor de ulei AKG C-32 mobil 8-80 Gpm 32 CP Demontare | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€963.43
Răcitor de ulei AKG C-48 mobil 8-80 Gpm 48 CP Demontare | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€1,162.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG C-82 Răcitor de ulei 10-110 Gpm 82 CP Demontare
€1,791.16 /unitate