AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflante centrifuge de 8 inch, locație periculoasă


Filtru
Amplificatoare: 12.6A , Materialul roții suflantei: Aluminiu , Culoare: Gri , Lungimea cablului: 25 ft. , Diametru conductă: 8" , Marca motorului: Briggs și Stratton , Material carcasa ventilatorului: polietilenă , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Tip cadru: Tubular , Material: Oţel , Max. Presiune de intrare: 60 psi , Dimensiune priză: 8" , Interval de presiune: 10 la 100 psi , Tip regulator: Reglabil , Tip: Rezistență la explozie centrifugă
StilModelHPMax. Flux în aer liberSursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
A
SVB-E8EXP
3/4 CPCFM 1570electric115V AC€4,083.70
A
SVB-E8X250
3/4 CP--230V AC€6,749.24
B
SVB-A8
4 CPCFM 3000Condus de aer-€5,354.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?