AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Suflantă electrică antiexplozie, locație periculoasă, 3/4 CP, 115 V AC | AE3TNA 5FXZ8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Suflantă electrică antiexplozie, locație periculoasă, 3/4 CP, 115 V AC

În stoc
Element: AE3TNA Model: SVB-E8EXPCrucea Ref: 5FXZ8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,679.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
amperi12.6A
Materialul roții suflanteiAluminiu
CuloriGri
Lungime cablu25 ft.
Conducta Dia.8"
Marca motoruluiBriggs și Stratton
Material carcasa ventilatoruluipolietilenă
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Tip cadruTubular
Înălţime27 "
HP3/4 CP
Dimensiunea intrării8"
Lungime27 "
Max. Flux în aer liberCFM 1570
Tipul motoruluielectric
Dimensiunea de ieșire8"
Sursa de putereelectric
TipRezistență la explozie centrifugă
Voltaj115V AC
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414596595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suflantă electrică certificată ATEX, cu un motor de 3/4 CP 115 VAC capabil să furnizeze debite de aer de până la 1570 cfm în echipamente HVAC, sisteme de transport și dispozitive de ardere
    • Carcasă conductivă din polietilenă care poate rezista la medii industriale dure și oferă o funcționare fără scântei
    • Vine echipat cu un cablu de 25 de picioare, roți și mânere duble pentru o manevrabilitate sporită

Variante de produs

ProdusModelHPMax. Flux în aer liberSursa de putereVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Suflantă centrifugă SVB-A8, locație periculoasă, motor pneumatic de 4 CP | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 CPCFM 3000Condus de aer-€4,959.63
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Suflantă electrică antiexplozie, locație periculoasă, dimensiune 8 inchi, 230 V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503/4 CP--230V AC€6,749.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Suflantă electrică antiexplozie, locație periculoasă, 3/4 CP, 115 V AC
€3,679.11 /unitate