Filtrarea aerului cutie de aerisire
Aceste unități oferă aer de respirație de gradul D pentru până la 8 utilizatori din locații îndepărtate. De asemenea, monitorizează prezența monoxidului de carbon pentru siguranța utilizatorului.
Din 1986, Air Systems International produce echipamente de siguranță pentru aplicații de apărare militară, industrială, guvernamentală, substanțe periculoase și răspuns în situații de urgență, construcții și aplicații de incendiu/salvare. Compania are sediul central în Chesapeake, Virginia, SUA. Citeste mai mult
Furnizați aer rece de respirație care circulă prin răcitor și scade temperatura prin expunerea la gheața pompată în și în jurul bobinei. Sisteme pentru utilizare cu panouri standard de filtrare sub presiune sau compresoare de aer respirabil în aplicații comerciale și industriale
Îndepărtați contaminanții și monitorizați concentrația de gaz în sursele de aer. Conectați-vă la pompele de filtrare a aerului respirabil sau la pompele de aer ambiental și măsurați continuu concentrația de CO și oxigen din aerul comprimat
Transporta rezervoare de oxigen și au alarme de joasă presiune și colectoare de ieșire multiple; ideal pentru situații de incendiu și salvare și răspuns la urgență. Dispune de manometre I/O, mânere rabatabile, un regulator de debit mare, o alarmă de joasă presiune, suporturi pentru furtunuri cu eliberare rapidă, supape de reținere în linie și un cadru de oțel cu finisaj negru cu pulbere.
Reduceți presiunea ridicată printr-o serie de teuri și conectori flexibili. Seturile permit fluxul continuu de aer în timp ce se schimbă cilindrii de aer uzați și includ regulatoare, ansambluri colectoare de evacuare, fluiere de joasă presiune, supape de siguranță și bici de conectare cu supape de reținere
Furtunuri de transport de aer lungi de trei picioare, cu o presiune maximă de funcționare de 250 psi. Ideal pentru aplicare cu compresoare de aer respirabil
Rafturi pentru cilindri de aer de înaltă calitate din aluminiu/oțel și rafturi de depozitare SCBA cu o capacitate de depozitare maximă de 25 de cilindri
Ideal pentru furnizarea de aer respirabil pompierilor sau lucrătorilor de salvare în locații periculoase. Includeți cilindri de aer respirabil aprobati DOT/TC cu o presiune maximă de funcționare de 5000 psi
Seturi de filtre de aer, ansambluri de scurgere automată, filtre de evacuare, alarme de la distanță, kituri de testare CO/O2, regulatoare pentru butelii de aer și regulatoare de înaltă presiune utilizate pentru menținerea presiunii de funcționare dorite și pentru asigurarea alimentării adecvate cu aer
Potrivit pentru aplicații cu cerere de presiune și respiratoare cu flux constant. Poate funcționa la presiuni cuprinse între 0 și 110 psi și sunt disponibile în variante de 9 / 115 / 230 volți
Circulați aerul și îndepărtați vaporii rele și volatili din spații mici, rezervoare și vase. Poate fi folosit cu un ventilator sau o suflantă ca accelerator de viteză pentru distanțe mari de conducte. Ventilatoare puternice pentru spații închise și suflante centrifuge pentru menținerea debitului de aer/gaz necesar. Disponibil în variante de oțel și aluminiu
Include roți de suflantă și ventilatoare compatibile cu ventilatoare pentru spațiu închis
Include alarme, conectori de conductă la conductă, suporturi pentru filtru de admisie, adaptoare și conectori pentru conducte, suporturi universale pentru ventilație și suport pentru conducte de ventilație pentru a ajuta la întreținerea și repararea sistemelor de ventilație
Include conducte de aer, kituri de ventilație, suporturi de conducte și conducte de aer conductoare pentru a evacua aerul viciat și vaporii în exterior și pentru a direcționa aerul proaspăt în spațiile închise
Evacuați vapori periculoși și explozivi din rafinării, centrale electrice, șantiere navale și alte medii industriale. Circulați aer rece în spațiile în care temperaturile sunt ridicate sau unde echipamentele grele sunt expuse riscului de supraîncălzire
Folosit pentru evacuarea mirosurilor neplăcute și a aerului viciat din spațiile înguste și sunt suficient de compacte pentru a se potrivi în spații mici și pentru a circula aerul
Instalat la deschiderea căminelor de vizitare sau rezervoarelor pentru a conecta conducta de aer la ambele capete ale dispozitivului și pentru a furniza aer proaspăt. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -158 și 250 de grade F și sunt disponibile în variante conductoare / standard / polietilenă turnată
Include senzori de înlocuire de monoxid de carbon specificați de OSHA pentru utilizare cu monitoare din seria CO-91
Catalogul extins al mărcii include suflante Venturi pentru spațiu închis, compresoare de aer și pompe de aer ambiant, compresoare de aer și pompe de aer ambiant, cabluri de siguranță pentru furtunuri, SCBA și cilindri de aer respirabil, furtunuri pentru liniile de aer respirator, orificii de aerisire, kituri și colectoare pentru liniile de aer în cascadă, închise. accesorii pentru ventilatoare și suflante spațiale, tambururi pentru furtunuri cu motor și manivelă, senzori de schimb, filtre pentru curățarea aerului, conducte și fitinguri și sisteme de răcire a liniilor aeriene. Air System International's suflante Venturi pentru spațiu închis utilizează abur saturat sau aer comprimat ca sursă de energie pentru extragerea fumului/vaporilor periculoși și sunt utilizate în rezervoare de stocare subterane și în locații subterane. Acestea au un corp robust din oțel galvanizat și o bază din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Suflantele Venturi Air Systems au o extracție eficientă în rafinării, centrale electrice și industriile siderurgice. Al brandului sisteme de filtrare a aerului au un compresor de aer care comprimă aerul ambiental pentru utilizatorii de aparate respiratorii. Aerul comprimat trece printr-un filtru de înaltă calitate pentru a îndepărta contaminanții, asigurând un aer respirabil curat și sigur. Acestea vin cu un monitor de monoxid de carbon (CO) care verifică continuu prezența CO, oferind alerte dacă nivelurile depășesc limitele de siguranță. Aceste sisteme dispun de un debitmetru vizual de siguranță care verifică fluxul de aer, asigurând o alimentare adecvată cu aer. Sunt echipate cu un monitor inline de purificare a aerului comprimat (CPO) care evaluează calitatea aerului prin îndepărtarea contaminanților, umidității și uleiului, oferind feedback în timp real. Aceste sisteme de filtrare au un colector solid din bloc de aluminiu care servește ca punct central de distribuție a aerului comprimat, facilitând rutarea corectă către componentele sistemului.
Numerele piesei Air Systems International fac adesea trimiteri încrucișate la diverse produse Texas Pneumatic Tools. Deci, dacă sunteți în căutarea unei suflante Air Systems International care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.
Aceste produse Air Systems International variază de la dimensiuni mici la mari și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste unități oferă aer de respirație de gradul D pentru până la 8 utilizatori din locații îndepărtate. De asemenea, monitorizează prezența monoxidului de carbon pentru siguranța utilizatorului.
Breather Box este un sistem de filtrare portabil conceput pentru a oferi muncitorilor aer de respirație de calitate de gradul D. Filtrează aerul care intră de la un compresor, monitorizând nivelurile de CO și oxigen. Are trei etape de filtrare, îndepărtând apa, particulele, uleiurile, ceața, particulele ultrafine, vaporii organici și mirosurile. Această cutie de aerisire are indicatoare de schimbare a filtrului incluse în ea. Eficiența de filtrare este de 99.99% la o dimensiune minimă a particulelor de 0.01 microni. Acest sistem include un monitor CO cu opțiuni de alimentare cu baterie, DC sau AC, cu alerte sonore și vizuale. Vine cu cutii de punct de atașare (POA) pentru a extinde utilizarea respiratorii.
Sunt compresoare de aer cu palete fără ulei care funcționează la presiune scăzută. Presiunea din aceste pompe nu depășește 15 psi.
Da, deoarece aceste compresoare comprimă aerul într-un volum mai mic, aerul se încălzește. Aceasta crește presiunea și temperatura aerului.
Unitățile alimentate cu aer se bazează pe aer comprimat ca sursă de energie, oferind versatilitate în locații periculoase și setări în afara rețelei. Sunt ușoare și portabile, ceea ce le face ușor de transportat. În schimb, ventilatoarele și suflantele electrice sunt alimentate cu energie electrică de la prize sau baterii, ceea ce le face potrivite pentru medii interioare sau urbane. Acestea oferă funcționare continuă și deseori prezintă setări de viteză variabilă. Unitățile electrice sunt, în general, mai eficiente din punct de vedere energetic și nu emit emisii, în timp ce unitățile alimentate cu aer generează mai puțin zgomot.
Sunt compresoare de aer cu palete fără ulei care funcționează la presiune scăzută. Presiunea din aceste pompe nu depășește 15 psi.
Da, deoarece aceste compresoare comprimă aerul într-un volum mai mic, aerul se încălzește. Aceasta crește presiunea și temperatura aerului.
Conectorii pivotanți Air Systems International sunt ideali pentru instalații în medii umede sau instalații care necesită furtunuri lungi de vid. Acestea dispun de o supapă de reducere a presiunii încorporată pentru a limita ridicarea apei peste 160 de inci pentru a preveni prăbușirea rezervorului. Ele vin cu o supapă de debit ON/OFF și un manometru pentru performanță îmbunătățită.
Sistemele de compresoare de aer respirabil sunt proiectate cu scopul de a furniza aer compatibil cu aparatul respirator. Aceste sisteme sunt adaptate pentru a satisface cerințele specifice de utilizare a aparatului respirator, inclusiv considerații precum dimensiunea compresorului, ulei lubrifiant FDA de calitate alimentară, filtrare de grad D, monitorizare CO, uscător frigorific, rezervor receptor cu evacuare a condensului și un sistem adecvat de distribuție a aerului. În timp ce un compresor de aer din fabrică nu este special conceput sau optimizat pentru utilizarea respiratorii și este posibil să nu aibă aceste caracteristici specializate.