AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilatoare axiale din oțel în linie de 10 inchi


Filtru
Culoare: Roșu , Lungimea cablului: 10 ft. , Lungimea conductei: 6 ft, 15 ft , Ciclu de funcționare: Continuu , Unghiul cotului: 90 grade , Debit 90 XNUMX grade. Îndoiți: 725 CFM @ 15 ft. , Debit doi 90 de grade. Îndoiți: 715 CFM @ 15 ft. , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Înălțime: 16.75 " , Lungime: 16 " , Material: Oţel , Tip de montare: Universal , Faza: 1 , latime: 12.5 "
StilModelamperiConducta Dia.HPMax. Flux în aer liberTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
SVF-10X220
1.1/ 2.2A10 "1/4 CP, 1/3 CP-Rezistență la explozie axială220V AC€3,295.79
A
SVF-10EXP
3.5A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Rezistență la explozie axială115V AC€3,554.10
A
SVF-10E
3.6A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Axial115V AC€1,635.72
A
SVF-10AC50
3A8 "sau 10"1/3 CPCFM 925Axial220V AC€1,223.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?