AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Ventilator axial, funcționare continuă, dimensiune 10 inchi, 3.5 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAC 3WE66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10EXP, funcționare continuă, dimensiune de 10 inchi, 3.5 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel

În stoc
Element: AD2YAC Model: SVF-10EXPCrucea Ref: 3WE66

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,219.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi3.5A
CuloriRoșu
Conducta Dia.8 "sau 10"
Lungimea conductei6 ft, 15 ft
Dimensiunea conductei6 până la 15 ft
Unghiul cotului90 grade
Înălţime21 "
HP1/3 CP
Lungime28 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1390
Tip montareUniversal
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator portabil rezistent la explozie, ideal pentru utilizarea în bolți subterane, rezervoare, cariere deschise, depozite și subsoluri
    • Dispune de construcție robustă din oțel cu acoperire cu pulbere roșie pentru durabilitate și cablu de alimentare de 10 ft pentru mobilitate
    • Funcționare continuă cu motor monofazat, 115 V, 3.6 A care produce un debit maxim de 1390 CFM și putere de ieșire de 1/3 CP
    • Echipat cu orificii de intrare și ieșire pentru conducte din polietilenă turnată capabile să accepte furtunuri de 8/10 inchi
    • Poate fi folosit atât ca suflantă de ventilație negativă cât și pozitivă

Variante de produs

ProdusModelamperiConducta Dia.HPMax. Flux în aer liberTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 3.6 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Axial115V AC€1,501.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, oțel, roșu | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "sau 10"1/3 CPCFM 925Axial220V AC€1,151.53
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, 50/60 Hz, oțel | CD6JWY SVF-10X2201.1/ 2.2A10 "1/4 CP, 1/3 CP-Rezistență la explozie axială220V AC€3,295.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10EXP, funcționare continuă, dimensiune de 10 inchi, 3.5 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel
€3,219.58 /unitate