AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, 50/60 Hz, oțel | CD6JWY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10X220, dimensiune de 10 inchi, 1/3 CP, 230 V AC, 50/60 Hz, oțel

În stoc
Articol: CD6JWY Model: SVF-10X220

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,295.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
Flux de aerCFM 1159
Debitul de aerCFM 1159
amperi1.1/ 2.2A
CuloriRoșu
Conducta Dia.10 "
Rata de curgere725 CFM @ 15 ft. cu un 90 de grade. Coturi, 715 CFM @ 15 ft. cu două 90 de grade. Îndoituri
Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți725 CFM @ 15 ft.
Debit doi 90 de grade. Îndoiți715 CFM @ 15 ft.
Frecvență50/60 Hz
Înălţime21 "
HP1/4 CP, 1/3 CP
Lungime28 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liber0.0008 "
TipRezistență la explozie axială
Voltaj220V AC
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiConducta Dia.HPMax. Flux în aer liberTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Ventilator axial, funcționare continuă, dimensiune 10 inchi, 3.5 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Rezistență la explozie axială115V AC€3,554.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 3.6 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Axial115V AC€1,635.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, oțel, roșu | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "sau 10"1/3 CPCFM 925Axial220V AC€1,223.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10X220, dimensiune de 10 inchi, 1/3 CP, 230 V AC, 50/60 Hz, oțel
€3,295.80 /unitate