AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 3.6 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAD 3WE67

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10E, dimensiune de 10 inchi, 3.6 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel

În stoc
Element: AD2YAD Model: SVF-10ECrucea Ref: 3WE67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,635.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi3.6A
CuloriRoșu
Lungime cablu10 ft.
Conducta Dia.8 "sau 10"
CicluContinuu
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime16.75 "
HP1/3 CP
Lungime16 "
Max. Flux în aer liberCFM 1390
Nivel de zgomot72 dbA la 3 ft.
Fază1
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator rezistent la explozie, conform UL, proiectat pentru utilizare în spații închise, cum ar fi bolți subterane, rezervoare, cariere deschise, depozite și subsoluri
    • Funcționare continuă cu motor de 115 V, 3.6 A cu putere de 1/3 CP
    • Dispune de orificii de intrare și ieșire pentru conducte din polietilenă turnată capabile să accepte furtunuri de 8/10 inchi
    • Poate fi folosit ca suflantă de ventilație negativă sau pozitivă cu un debit maxim de 1390 cfm

Variante de produs

ProdusModelamperiConducta Dia.HPMax. Flux în aer liberTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Ventilator axial, funcționare continuă, dimensiune 10 inchi, 3.5 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "sau 10"1/3 CPCFM 1390Rezistență la explozie axială115V AC€3,554.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, oțel, roșu | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "sau 10"1/3 CPCFM 925Axial220V AC€1,223.70
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Ventilator axial, dimensiune 10 inch, 1/3 CP, 230 V AC, 50/60 Hz, oțel | CD6JWY SVF-10X2201.1/ 2.2A10 "1/4 CP, 1/3 CP-Rezistență la explozie axială220V AC€3,295.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial SVF-10E, dimensiune de 10 inchi, 3.6 A, 1/3 CP, 115 V AC, oțel
€1,635.73 /unitate