HAYWARD Vane cu sferă


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Plastic , Stilul corpului: Adevărata Unire , Tipul conexiunii: Priză , Material mâner: Polipropilenă umplută cu sticlă , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: CWP de 250 psi , Port: Complet , Material de etanșare: FPM , Material scaun: PTFE , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
TBH1125ASTV0Z00
1.25 "1.25 "1.25 "€234.03
B
TBH1037A0SV0000
3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€99.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?