Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD TBH1037A0SV0000 Supapă cu bilă PVC, pârghie de blocare, dimensiunea țevii de 3/8 inch | CD3MGF 466H45

HAYWARD TBH1037A0SV0000 Supapă cu bilă PVC, pârghie de blocare, dimensiunea țevii de 3/8 inch

În stoc
Articol: CD3MGF Model: TBH1037A0SV0000Crucea Ref: 466H45
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
€99.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPlastic
Stilul corpuluiAdevărata Unire
Tip conexiunePriză
Manipulați materialulPolipropilenă umplută cu sticlă
Tip mânerManetă de blocare
ID-ul furtunului3 / 8 "
Presiune maximăCWP de 250 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuFPM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAYWARD TBH1125ASTV0Z00 Supapă cu bilă, mufă x filet, pârghie de blocare, dimensiune țeavă de 1-1/4 inch | CD3VLR 466J62 TBH1125ASTV0Z001.25 "1.25 "1.25 "€234.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD TBH1037A0SV0000 Supapă cu bilă PVC, pârghie de blocare, dimensiunea țevii de 3/8 inch
€99.52 /unitate