Cricuri de stabilizare a remorcii

Filtru

DAYTON -

Cricuri de stabilizare a remorcii

StilModelGama de reglareDimensiunea bazeiCapacitate de încărcare staticăTip roatăPreț (ex. TVA)
A4W28739 "până la 51"18 "Triunghi80,000 lb.8 "x 1.6" Cauciuc€618.78
B1F14439 "până la 51"14 "Dia.100,000 lb.Cauciuc semipneumatic de 8" x 1.6".€680.00
C3KR7739-1 / 2 "la 51"14 "Triunghi80,000 lb.8" x 1-1/2" cauciuc solid, roată față de 4".€780.07
VESTIL -

Cric cu grindă cu clichet

Cricurile de stabilizare a remorcii Vestil sunt proiectate pentru a preveni terminarea în sus a semiremorcilor, atunci când nu sunt conectate la un tractor, în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare. Ele pot fi folosite și pentru nivelarea remorcilor, parcate pe o suprafață în pantă, prevenind astfel scufundarea trenului de aterizare. Aceste cricuri cu grinzi cu clichet sunt echipate suplimentar cu o racordare de tip Zerk pentru lubrifierea șuruburilor ACME și sunt acoperite cu un finisaj pulbere pentru o rezistență sporită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cricuri de stabilizare a remorcii disponibile în opțiuni complet pneumatice, cauciuc dur și roți din spumă solidă pe Raptor Supplies.

StilModelCuloriÎnălţimeLungimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
ACJ-BEAM-RHDLNegru17 1 / 2 "2 5 / 8 "Ratchet18 1 / 2 "-
RFQ
BH-LO-J-BEAMGalben47 "26.69 "Hidraulic23 3 / 4 "€1,087.80
DAYTON -

Cricuri de stabilizare a remorcii, caroserie din oțel

Cricurile de stabilizare Dayton previn ridicarea semiremorcilor (întoarcerea capetele / invers) atunci când nu sunt conectate la tractoare, utilizate pentru nivelarea remorcilor parcate pe pante și împiedică scufundarea trenului de aterizare în suprafețe moi. Aceste unități construite din oțel cu finisaj vopsit în galben sunt ideale pentru manipularea sarcinilor statice de până la 10000 lb. În plus, au un mâner detașabil pentru a fi introdus în clichet sau bază pentru portabilitate. De asemenea, sunt integrate cu roți din cauciuc semipneumatic pentru manevrare lină și guler reflectorizant pentru vizibilitate pe timp de noapte. Aceste cricuri de stabilizare îndeplinesc reglementările OSHA și sunt disponibile în mecanisme de tip cu clichet, hidraulic, cu clichet și cu top pentru reglarea unităților.

StilModelGama de reglareDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareCapacitate de încărcare staticăTip roatăPreț (ex. TVA)
A2W87839 "până la 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.Cauciuc solid de 8 "x 1-9 / 16"€704.57
B26W61439 "la 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€572.71
C26W61239 "la 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€838.13
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Nu a fost votat100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€921.49
E26W61841 "până la 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "Cauciuc dur și 4" Roată din oțel€842.63
F26W61741 "la 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Cauciuc dur de 8 "€402.48
G2W87744 "până la 51"14 "Dia.Nu a fost votat50,000 lb.Fără roți€242.33
H26W61644 "până la 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Fără roți€256.15
B26W61544-1 / 2 "la 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€582.24
WESCO -

Cricuri de remorcă

StilModelGama de reglareDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A27295539.5 "- 51"14 "40000 lb.13.75 "13.75 "100000 Lb.€772.24
B27295639.5 "- 51"5 "Triunghiular50000 lb.26.5 "14.5 "100000 Lb.€1,308.63
C27295744 "- 51"14 "5000 lb.13.75 "13.75 "50000 lb.€361.75
VESTIL -

Cricuri de stabilizare a remorcii seria HI-J

StilModelLățimea bazeiÎnălţimeLungimeCapacitate de ridicareLăţimePreț (ex. TVA)
ABună ziua17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€679.02
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€807.25
VESTIL -

Cricuri de stabilizare a remorcii din seria SJ

StilModelMax. Distanța de călătorieTip de bazămâner LungimeNumărul de mânereLăţimeLungimea capuluiȘef LățimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ASJ-407"Plat, Economic16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€341.28
BSJ-357"Rotund, Economic16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€301.39
CSJ-35-2H7"Economic16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€311.80
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Economic16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€429.41
VESTIL -

Cricuri de stabilizare a remorcii din seria SP-TOP

StilModelLăţimeLungimea capuluiȘef LățimeÎnălţimeLungimeCapacitate de ridicareMax. Distanța de călătorieMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Cauciuc dur€831.55
BSP-TOP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Cauciuc dur€616.75
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Cauciuc dur€744.72
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Cauciuc dur€699.81
ESP-BRINZA SUPERIOARĂ23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Oțel, cauciuc dur€1,035.78
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Oțel, cauciuc dur€1,226.47
IDEAL -

Cricuri de stabilizare a remorcii

StilModelPreț (ex. TVA)
A60-5454€1,188.95
B60-5444€2,001.63
VESTIL -

Cricuri de stabilizare a remorcii din seria CJ-BEAM

StilModelLungimea bazeiLungimeMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Spumă umplută€1,657.77
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Cauciuc€1,573.02
VESTIL -

Cricuri de stabilizare a remorcii din seria BFSJ

StilModelÎnălţimeCapacitate de ridicareMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€1,048.07
BBFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€1,186.51
VESTIL -

Cricuri de stabilizare a remorcii din seria LO-J

StilModelCapacitate de încărcareLungimea capuluiȘef LățimeMax. Distanța de călătorieMaterialul roțiiLăţimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
ALO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Cauciuc dur17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€796.70
BLO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Oțel, cauciuc dur23 3 / 4 "40 "26.69 "€1,016.77
CLO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Oțel, cauciuc dur23.88 "41 "27.44 "€1,160.71
DLO-J100000 lbs.8"8"12 "Cauciuc dur17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "€675.58
ELO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Cauciuc dur17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "€891.98

Cricuri de stabilizare a remorcii

Raptor Supplies oferă o gamă largă de cricuri de stabilizare a remorcii de la mărci precum Dayton, Vestil și Wesco pentru furnizarea de încărcare/descărcare sigură și ușoară a semiremorcilor. Vestile Cricurile de stabilizare sunt proiectate în conformitate cu standardele OSHA și au o construcție din oțel de înaltă rezistență, cu un strat de pulbere galben. Aceste unități au un fiting de tip Zerk pentru lubrifierea șuruburilor ACME și coliere reflectorizante pentru a oferi vizibilitate pe timp de noapte. wesco Cricurile de stabilizare a remorcii facilitează reglarea înălțimii pentru nivelarea remorcilor parcate pe terenuri denivelate. Aceste cricuri vin cu o bază largă care scutește cărucioarele de remorcă de la scufundarea în suprafețe moi și clichete standard cu șuruburi filetate ACME pentru ridicarea și coborârea cricului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cricuri de stabilizare a remorcii disponibile în opțiuni de capacitate de ridicare de 5000, 40000 și 50000 lb, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?