DELHI Suflante cu curbă de transmisie cu curea


Filtru
Tip rulment: Minge , Finisajul carcasei: Oțel galvanizat , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Montare: Multipoziție , Tip: Curbă dublă de admisie înainte, transmisie cu curea, motor mai puțin , Materialul roții: Oţel
StilModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
9005401
4 15 / 16 "8.256.87512-5/16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "€455.84
A
9005417
7.187 "10.259.18715-1/16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€493.54
A
9005405
7.187 "8.259.18712-5/16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€457.11
A
9005437
8 1 / 16 "11.37510.516-3/4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€541.98
A
9005460
9 9 / 16 "13.43712.2519-1/2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€798.03
A
9005421
9 9 / 16 "10.2511-13 / 1615-1/16 "15 9 / 16 "12 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€500.42
A
9005441
10 13 / 16 "11.37513.12516-3/4 "17.375 "14.125 "3 / 4 "11 9 / 16 "€560.81
A
9005477
10 13 / 16 "15.87514-11 / 1622-11/16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "€1,007.54
A
9005464
12 13 / 16 "13.43715.62519-1/2 "20.625 "16.625 "1"12 7 / 8 "€810.74
A
9005479
15 1 / 16 "15.87518.62522-11/16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "€1,290.62
A
9005478
15 1 / 16 "15.87518.62522-11/16 "24.25 "19.625 "1"15 1 / 2 "€1,079.72
A
9005494
18.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "€1,633.55
A
9005493
18.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1"18 1 / 2 "€1,488.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?