DELHI 9005441 Suflantă BD fără motor roată 11-9/16 | AD4GPX 41N522

DELHI 9005441 Suflantă BD fără motor roată 11-9/16

În stoc
Element: AD4GPX Model: 9005441Crucea Ref: 41N522

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€560.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)11.375
Lățime de descărcare (in)13.125
Adâncimea locuinței16-3/4 "
Finisajul locuințelorOțel galvanizat
Înălțimea carcasei17.375 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei14.125 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
MontareMultipoziție
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurbă dublă de admisie înainte, transmisie cu curea, motor mai puțin
Diametrul roților11 9 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.888
Înălțimea navei (cm)42.85
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS8414596095
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț
DELHI 9005401 Suflantă BD fără motor roată 8-1/16 | AD4GPN 41N514 90054014 15 / 16 "8.256.87512-5/16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "€455.84
DELHI 9005405 Suflantă BD fără motor roată 8-1/16 | AD4GPP 41N515 90054057.187 "8.259.18712-5/16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€457.11
DELHI 9005417 Suflantă BD fără motor roată 10-1/4 | AD4GPQ 41N516 90054177.187 "10.259.18715-1/16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€493.55
DELHI 9005437 Suflantă BD fără motor roată 11-1/8 | AD4GPR 41N517 90054378 1 / 16 "11.37510.516-3/4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€541.98
DELHI 9005460 Suflantă BD fără motor roată 12-7/8 | AD4GPT 41N518 90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1/2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€798.03
DELHI 9005477 Suflantă BD fără motor roată 15-1/2 | AD4GPU 41N519 900547710 13 / 16 "15.87514-11 / 1622-11/16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "€1,007.54
DELHI 9005479 Suflantă BD fără motor roată 15-1/2 | AD4GPV 41N520 900547915 1 / 16 "15.87518.62522-11/16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "€1,290.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELHI 9005441 Suflantă BD fără motor roată 11-9/16
€560.81 /unitate