DAYTON Cricuri de stabilizare a remorcii, caroserie din oțel


Filtru
Culoare: Galben , Material: Oţel
StilModelGama de reglareDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareCapacitate de încărcare staticăTip roatăPreț (ex. TVA)
A
2W878
39 "până la 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.Cauciuc solid de 8 "x 1-9 / 16"€740.57
B
26W614
39 "la 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€578.54
C
26W612
39 "la 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€838.13
D
26W613
39-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Nu a fost votat100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€942.87
E
26W618
41 "până la 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "Cauciuc dur și 4" Roată din oțel€842.63
F
26W617
41 "la 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Cauciuc dur de 8 "€402.48
G
26W616
44 "până la 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Fără roți€262.58
H
2W877
44 "până la 51"14 "Dia.Nu a fost votat50,000 lb.Fără roți€242.33
B
26W615
44-1 / 2 "la 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€594.78

Cricuri de stabilizare a remorcii, caroserie din oțel

Cricurile de stabilizare Dayton previn ridicarea semiremorcilor (întoarcerea capetele / invers) atunci când nu sunt conectate la tractoare, utilizate pentru nivelarea remorcilor parcate pe pante și împiedică scufundarea trenului de aterizare în suprafețe moi. Aceste unități construite din oțel cu finisaj vopsit în galben sunt ideale pentru manipularea sarcinilor statice de până la 10000 lb. În plus, au un mâner detașabil pentru a fi introdus în clichet sau bază pentru portabilitate. De asemenea, sunt integrate cu roți din cauciuc semipneumatic pentru manevrare lină și guler reflectorizant pentru vizibilitate pe timp de noapte. Aceste cricuri de stabilizare îndeplinesc reglementările OSHA și sunt disponibile în mecanisme de tip cu clichet, hidraulic, cu clichet și cu top pentru reglarea unităților.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?