Cric stabilizator DAYTON 26W612 80000 lb. | AB8QAP

DAYTON Cric stabilizator 26W612 80000 lb.

În stoc
Element: AB8QAP Model: 26W612

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€838.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de stabilizare a remorcii
Gama de reglare39 "la 51-1 / 2"
Dimensiunea bazei27 "x 48"
CuloriGalben
Capacitate de ridicare40,000 lb.
MaterialOţel
Capacitate de încărcare statică80,000 lb.
Zona de sus7-3 / 4 "Dia.
Tip roatăCauciuc dur de 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)89.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Metoda de ajustare a înălțimii (clichet)
    • Suprafața superioară (7-3 / 4 "dia.)

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareDimensiunea bazeiCapacitate de ridicareCapacitate de încărcare staticăTip roatăPreț
DAYTON 26W613 Cric stabilizator activat cu gaz 100000lb | AB8QAQ 26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Nu a fost votat100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€921.50
Cric stabilizator DAYTON 26W614 100000 lb. | AB8QAR 26W61439 "la 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€572.71
Cric stabilizator DAYTON 26W615 100000 lb. | AB8QAT 26W61544-1 / 2 "la 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.Cauciuc dur de 10 "€582.24
DAYTON 26W616 tip șurub cric stabilizator 50000 lb | AB8QAU 26W61644 "până la 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Fără roți€256.14
DAYTON 26W617 tip șurub cric stabilizator 50000 lb | AB8QAV 26W61741 "la 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Cauciuc dur de 8 "€402.48
DAYTON 26W618 Cric de stabilizare hidraulic 100000 lb. | AB8QAW 26W61841 "până la 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "Cauciuc dur și 4" Roată din oțel€842.63
DAYTON 2W877 Jack stabilizator Spin Top 50000lb | AC3TUH 2W87744 "până la 51"14 "Dia.Nu a fost votat50,000 lb.Fără roți€242.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Cric stabilizator 26W612 80000 lb.
€838.13 /unitate