SCHNEIDER ELECTRIC ATV 312, unitate cu frecvență variabilă


Filtru
Tipul de control: Tastatură / Tastatură la distanță / Modbus , Citire digitală: Da , Tip de afișare: LED, (4) afișaj cu 7 segmente , Carcasa: IP21 , Frecvența de intrare: 50 / 60 Hz , Blocarea tastaturii: Da , Protecție: IP21 , Cuplu de pornire: 170%
StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMax. HPMax. Amperi de ieșireTensiune de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
A
ATV312H037M3
4.8 "5.7 "208-240 VAC1/23.3208-240 VAC2.83 "€702.54
B
ATV312HU11M2
5.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "€906.10
B
ATV312HU55N4
6.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "€2,196.81
B
ATV312HU15M3
7.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "€1,053.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?