A B Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: Deschideți Dripproof , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: Centură Dr ventilator / suflant , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: 3-Faza , Lungime totală: 14 9 / 16 " , Faza: 3 , Diametru inel elastic: 2.5 " , Ring to Ring Center: 11-15/16 " , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Protectie termala: Auto