CENTURY H1039L Motor Trifazat 3 CP 5 3450-208/230v Eff 460 | AC85.2TCY 8DGD3

CENTURY H1039L Motor trifazat 3 CP 5 3450-208/230v Eff 460

În stoc
Articol: AC8TCY Model: H1039LCrucea Ref: 3DGD1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,204.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56HZ
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă13.4-13.2 / 6.6
HP5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax12 5 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motorului3-Faza
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală85.2%
Lungime totală14 9 / 16 "
Fază3
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel11-15/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Model de știft4-1/8 x 4-1/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.2625
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8501516040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareDiapozitivul corpului.Materiale cadruEficiență nominalăGama RPMLungimea axuluiModel de știftVoltajPreț
CENTURY H887L Motor 3 Fazat 3 CP 1725 200-230/460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089 H887L17256.5 "Oțel laminat83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13/16 "200-230 / 460€1,383.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H1039L Motor trifazat 3 CP 5 3450-208/230v Eff 460
€1,204.53 /unitate