NOTRAX Materiale de descărcare electrostatică a statiei pernei


Filtru
Anti oboseala: Da , Antimicrobian: Nu , Material suport: Burete din PVC , Rezistent la lichidul de frana: Nu , Lungimea cablului: Fără cordon , Rezistent la foc/Ignifug: Nu este rezistent la foc sau ignifug , Mat Rezistența electrică: Anti-static , Proprietăți mat: Anti-static , Material: Burete din PVC , Rezistenta suprafata la sol: 1.6 x 10 până la 7 ohmi , Rezistență suprafață la suprafață: 2.6 x 10 până la 7 ohmi , Grosime: 3 / 8 " , latime: 3ft
StilModelCuloriMarginiLungimeModelul suprafeței matMărimeaPreț (ex. TVA)
A
825R0036BL
Negru---91 cm x 18.3 m€1,035.76
RFQ
A
825C0036BL
Negru---91 cm pe metru liniar€66.74
RFQ
B
825S0035BL
NegruTevat5ftPietricel în relief-€124.46
C
825R0036BY
Galben închisSiguranță teșită60ftPietriș în relief-€1,291.02
A
825C0036BY
Galben închis---91 cm pe metru liniar€72.53
RFQ
D
825S0035BY
Negru cu chenar galbenTevat5ftPietricel în relief-€124.46
E
825R0036GY
GriSiguranță teșită60ftPietriș în relief-€1,291.02
E
825S0035GY
GriTevat5ftPietricel în relief-€124.46
A
825C0036GY
Gri---91 cm pe metru liniar€66.74
RFQ

Materiale de descărcare electrostatică a statiei pernei

Covorașele de descărcare electrostatică NoTrax cushion stat sunt special concepute pentru a absorbi electricitatea statică, prevenind deteriorarea circuitelor electronice. Acestea au proprietăți anti-oboseală care oferă rezistență cu suprafața superioară sculptată cu pietricele non-directive. Sunt potrivite pentru o poziție sigură și sunt confortabile de curățat. Aceste covorașe anti-oboseală au spumă din PVC patentată Dyna-Shield, construită cu un strat superior de protecție rezistent, care oferă o uzură de durată și depășește concurența în ceea ce privește rezistența la tracțiune și rezistența la rupere. Alegeți dintr-o gamă de aceste covorașe, disponibile în lungimi de 5 și 60 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?