DAYTON Bazele de montare a motorului


Filtru
StilModelDimensiunea bolțuluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
2M512
1 / 2 "2"17.75 "15.125 "€281.81
A
2M515
1 / 2 "2"19.75 "18.38 "€313.27
A
2M514
1 / 2 "2"19.75 "16.875 "€313.27
A
2M513
1 / 2 "2"17.75 "16.875 "€286.64
A
2M525
3 / 4 "3"31.25 "35.125 "€1,343.19
A
2M520
3 / 4 "3"28.75 "22.375 "€899.99
A
2M521
3 / 4 "3"28.75 "23.88 "€899.99
A
2M522
3 / 4 "3"31.25 "24.625 "€1,213.63
A
2M523
3 / 4 "3"31.25 "26.62 "€1,213.63
A
2M524
3 / 4 "3"31.25 "30.125 "€1,299.85
B
3M281
3 / 8 "1.75 "15 "11 "€165.48
C
3M279
3 / 8 "1.5 "12.75 "9.5 "€116.73
B
3M282
3 / 8 "1.75 "15 "12.5 "€146.39
B
3M280
3 / 8 "1.5 "12.75 "10.5 "€108.64
A
2M519
5 / 8 "2.5 "25.5 "21.5 "€614.32
A
2M516
5 / 8 "2.5 "22.75 "19.25 "€459.78
A
2M518
5 / 8 "2.5 "25.5 "20.5 "€614.32
A
2M517
5 / 8 "2.5 "22.75 "20.75 "€485.74
B
3M277
5 / 16 "1.125 "10.5 "7.5 "€86.00
B
3M276
5 / 16 "1.125 "10.625 "6.5 "€64.70
B
3M278
5 / 16 "1.125 "10.5 "8.5 "€83.81

Bazele de montare a motorului

Bazele de montare a motoarelor Dayton sunt proiectate pentru montarea motoarelor grele pe platforme și podelele fabricii. Aceste baze din oțel au mecanism de reglare pentru poziționarea motorului de montare pentru a obține o tensiune adecvată a curelei după instalare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste baze de motor reglabile, disponibile în lungimi de 10.5 - 31.25 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?