A Butterworth: 1 1 / 8 " , Culoare: Gri , Presiune de intrare: 40, 60, 80, 100 psig , Dimensiune admisie: 1" , Tip admisie: NPT , Material: Aluminiu, oțel inoxidabil , Max. Presiune de intrare: 100 psig , Max. Presiune de operare: 100 psig , Max. Temp.: 200 de grade F , Sursa de putere: Condus de aer , Stil: Ventilator cu jet pneumatic , Tip: Ventilator cu jet pneumatic
Fanii Jet
Ventilatoarele cu jet Allegro circulă aerul și elimină vaporii volatili din rezervoare, vase sau spații mici, garantând ventilația zilnică. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune și au rulmenți cu bile și rulmenți cu bile pentru o viață prelungită, etanșați și lubrifiați permanent. Aceste ventilatoare cu ecran de siguranță standard OSHA împing aerul comprimat printr-o duză integrată (situată la capetele fiecărei lame) permițând ventilatoarelor să propulseze la viteze de până la 11000 cfm la 80 psig. În plus, sunt echipate cu conectori de intrare montați lateral pentru a oferi conexiuni de alimentare de intrare și un ventilator rezistent la scântei pentru circulația aerului. Variantele sunt disponibile cu mânere încastrate, prevenind rularea și asigurând o portabilitate ușoară.