SHURTAPE Bandă de mascare Flatback


Filtru
Puterea de aderență: 86 oz / in. , Adeziv: Cauciuc termoplastic (sintetic, fără solvent) , Culoare: Kraft , Lungime: 55m , Material: Cauciuc sintetic , Temp. de performanță: 60 de grade până la 150 de grade F , Forma: Roll continuu , Rezistență la tracțiune: 33 lb./in. , Grosime: 6.1mil.
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
FP 097
4"€450.47
A
FP 097
48mm€485.49
B
FP 097
72mm€505.29

Bandă de mascare Flatback

Benzile de mascare cu spatele plat Shurtape sunt folosite pentru aplicații de etanșare manuală și cu mașină de carton, precum și pentru îmbinarea cablurilor și firelor. Aceste benzi compatibile cu FDA au un adeziv agresiv cu un suport kraft robust, dar flexibil, pentru o rezistență transversală ridicată. De asemenea, sunt rezistente la ondulare, abraziune și apă și sunt disponibile în variante de lățime de 48, 72 și 101.6 mm.
Oferim și Shurtape benzi de folie cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, ideal pentru aplicații cu cerințe de lipire nereactivă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?