ADB HOIST RINGS MFG. Inele de ridicare de siguranță, din oțel inoxidabil


Filtru
Material: Oţel inoxidabil , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: imperial
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
29050
275 lbs.1 / 4-202.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€466.40
A
29051
400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€466.40
A
29052
400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€451.26
A
29053
500 lbs.3 / 8-166 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€450.68
A
29004
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€562.02
A
29301
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€564.90
A
29322
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€648.00
A
29323
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "€648.00
A
29005
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "€546.01
A
29324
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"€648.00
A
29006
1250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "€546.01
A
29001
2000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "€552.06
A
29003
2000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "€571.31
A
29321
2000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"€648.00
A
29320
2000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "€648.00
A
29002
2000 lbs.5 / 8-1130 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "€555.25
A
29007
2500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "€571.31
A
29009
2500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "€555.25
A
29325
2500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "€648.00
A
29327
2500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "€648.00
A
29329
3500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "€1,115.34
A
29102
3500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "€875.95
A
29330
3500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "€1,115.34
A
29103
3500 lbs.3 / 4-1050 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "€892.37
A
29328
4000 lbs.7 / 8-980 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "€1,115.34
A
29101
4000 lbs.7 / 8-980 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "2.93 "7.56 "€892.37
A
29107
5000 lbs.1-8115 ft. Lbs.5.14 "2.37 "2.29 "2.81 "8.81 "€905.13
A
29106
5000 lbs.1-8115 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "2.81 "8.06 "€921.45
A
29333
5000 lbs.1-8115 ft. Lbs.5.14 "2.37 "2.29 "4.4 "10.4 "€1,115.34
A
29332
5000 lbs.1-8115 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.4 "9.65 "€1,115.34
A
29331
5000 lbs.1-8115 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.29 "4.4 "9.4 "€1,115.34
A
29105
5000 lbs.1-8115 ft. Lbs.5.14 "2.37 "1.29 "2.81 "7.81 "€921.45
A
29401
7500 lbs.1 1 / 4-7235 ft. Lbs.6.5 "3.2 "1.89 "4.12 "10.62 "€1,712.48
A
29202
12000 lbs.1 1 / 2-6400 ft. Lbs.8.55 "4.2 "2.7 "6.41 "15.17 "€2,441.81
A
29200
15000 lbs.2-4 1 / 2400 ft. Lbs.8.55 "4.2 "2.96 "5.41 "15.43 "€2,594.04
A
29501
25000 lbs.2 1 / 2-81050 ft. Lbs.11.67 "5.75 "4"8.03 "20.87 "€8,330.16
A
29503
25000 lbs.2 1 / 2-41050 ft. Lbs.11.67 "5.75 "4"8.03 "20.87 "€8,330.16
A
29600
37500 lbs.3-42150 ft. Lbs.14.15 "7.25 "5.2 "8.48 "24.7 "-
RFQ
A
29701
50000 lbs.3 1 / 2-43300 ft. Lbs.15.9 "7.75 "7"9.28 "29.09 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?