Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 29325 Hoist Ring, 2500 lbs. Load Capacity, 3/4-10 Thread Size, 50 ft. lbs. Torque | CD6KGE

INELE DE PALAN ADB MFG. 29325 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 50 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KGE Model: 29325

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€648.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Lungime interioară4"
Lățimea interioară1.5 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală7.75 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.75 "
Lungimea filetului1.03 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Cuplul50 ft. Lbs.
Lăţime3.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)11.48
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Material: oțel inoxidabil seria 300
  • Factor de proiectare: 5:1, inelele de ridicare păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, toleranță standard ± 030 inci, dacă nu se specifică altfel
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: NDT: 100% lichid penetrant testat conform ASTM E1417, proces de purificare: curățare și pasivizare conform ASTM A967, QQ-P-35 TIP II
  • Aplicații tipice: Utilizați inox pentru medii corozive, criogenice sau cu temperaturi ridicate
  • Testat la încărcare 150% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 29050 Inel de ridicare, 275 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/4-20, 2.5 ft. lbs. Cuplu | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€466.41
AMERICAN DRILL BUSHING 29051 Inel de ridicare, 400 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 3.5 ft. lbs. Cuplu | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€466.41
AMERICAN DRILL BUSHING 29052 Inel de ridicare, 400 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 3.5 ft. lbs. Cuplu | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€451.26
AMERICAN DRILL BUSHING 29053 Inel de ridicare, 500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 6 ft. lbs. Cuplu | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 ft. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€450.68
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 29301 Inel de ridicare, 1250 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 14 ft. lbs. Cuplu | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€564.90
AMERICAN DRILL BUSHING 29004 Inel de ridicare, 1250 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 14 ft. lbs. Cuplu | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€562.02
AMERICAN DRILL BUSHING 29322 Inel de ridicare, 1250 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 14 ft. lbs. Cuplu | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 ft. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€648.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 29325 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 50 ft. lbs. Cuplu
€648.00 /unitate