WATTS Regulator de presiune, pentru apă, seria 215


Filtru
Material corp: Alamă , Conformitate: Fara plumb , Tipul conexiunii: FNPT , Înălțime: 6" , Lungime: 4.25 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 120 grade F , Interval de reglare a presiunii: 0 la 50 psi , Material de etanșare: Buna N
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
1/4 LF215M1 0-50
1 / 4 "1 / 4 "€768.45
B
3/8 LF215M1 0-50
3 / 8 "3 / 8 "€784.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?