Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Regulator de presiune 3/8 inch 0 - 50 Psi | AF8EDC 25CC59

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Regulator de presiune 3/8 inch 0 - 50 Psi

În stoc
Articol: AF8EDC Model: 3/8 LF215M1 0-50Crucea Ref: 25CC59
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
€784.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
ConformitateFara plumb
Tip conexiuneFNPT
Înălţime6"
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime4.25 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.120 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii0 la 50 psi
Material sigiliuBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)11.27
Codul HS8481100020

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Regulator de presiune 1/4 inch 0 - 50 Psi | AF8EDB 25CC58 1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "€768.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Regulator de presiune 3/8 inch 0 - 50 Psi
€784.88 /unitate