Tip frână: Șurub degetul mare , Rolă de frână inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu frână , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Cauciuc , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Cauciuc , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 1-3 / 4 x 3 " , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 5 / 16 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-3/8 x 3-3/8" , Dimensiunea plăcii: 3-1/8 x 4-1/8" , Grosimea farfuriei: 0.149 " , Tip placă: A , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul tijei: 1/2 "-13 , Tip tulpină: Filetat , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Dimensiune de filet: 1 / 2-13 , Rulmenți roților: Delrin(R) , Culoare roată: Negru , Materialul roții: Cauciuc , Lățimea roții: 13 / 16 "