Role cu două roți

Filtru

JACOB HOLTZ -

Seria X-Caster, roată rotativă dublă cu frână

Seria Jacob Holtz X-Caster sunt roți pivotante cu roți duble și frâne pentru o siguranță sporită în funcționare. Aceste rotile oferă mobilitate și stabilitate îmbunătățite pentru cărucioare, mobilier și echipamente industriale. Ele vin cu pivotare pentru a roti roata la 360 de grade pentru o manevrabilitate sporită și o mișcare ușoară în orice direcție. Au frâne de capăt pentru o uzură redusă a frânei și o disipare crescută a căldurii. Aceste roți pivotante au capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 2999 lb. Dispun de roți din polipropilenă pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor și pentru a preveni marcarea pe suprafață.

StilModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeTip montareMaterialul roțiiLățimea roțiiInălțime totalăDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A155-2XPP-40-WB1.5 "PolipropilenăTija inelului de frecarePolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
B155-2XPP-10-WB1.5 "PolipropilenăGrip Stem gâtPolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
C205-2XHRUB-22-WB2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.35
D205-2XPU-22-WB2"poliuretanTulpină filetatăpoliuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
E205-2XHRUB-84-WB2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
F305-2XTPR-10-WB3"Cauciuc termoplasticGrip Stem gâtCauciuc termoplastic7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49
G305-2XTPR-51-WB3"Cauciuc termoplasticStem inel de frecare din alamăCauciuc termoplastic7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.56
H305-2XPU-10-WB3"poliuretanGrip Stem gâtpoliuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
HAMILTON -

Rotor rigid cu două roți

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
AR-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,388.87
BR-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,792.56
CR-HS2-4R600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€329.57
DR-HS2-6R820 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€338.86
DR-HS2-8R1000 lb.1000 - 2999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€305.02
ER-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€478.57
FR-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€441.09
GR-HS2-6SPB1920 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€513.89
HR-HS2-6DB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€405.04
IR-HS2-8SPB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€595.40
JR-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,391.66
KR-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,310.09
LR-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,742.49
KR-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,093.01
JACOB HOLTZ -

Rotor rigid cu două roți

StilModelSpațiul interior al găurilorDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorDimensiunea plăciiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
A155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.24
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.60
StilModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
ABSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 - 5999 lb.Rotitor rotativ4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€319.44
ABSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 - 5999 lb.Caster rigid5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "€455.03
ABSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Mai mare de 6000 lb.Caster rigid7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "€982.14
BLICKLE -

Rotor rotativ dublu

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț (ex. TVA)
ALHD-VSTH 60K792 lb.300 - 999 lb.poliuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€440.23
BLHD-VSTH 80K1232 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''€408.26
CLHD-SPO 75K1320 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€248.40
DLHD-GSPO 60K1540 lb.1000 - 2999 lb.Nailon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€308.32
ELSD-GSPO 80K3850 lb.3000 - 5999 lb.Nailon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€408.26
ELSD-GSPO 100K4840 lb.3000 - 5999 lb.Nailon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€629.07
ELSD-GSPO 125K7920 lb.Mai mare de 6000 lb.Nailon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,363.88
HAMILTON -

Rotor rotativ dublu

StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
AS-MDD-104SYT10,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,832.48
BS-MDD-124SYT12,000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€3,085.30
CS-HS2-4R600 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€434.62
DS-HS2-6R820 lb.300 - 999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€540.92
ES-HS2-8R1000 lb.1000 - 2999 lb.Cauciuc1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€474.67
FS-HS2-4SPB1200 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€632.03
GS-HS2-4DB1500 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€589.10
HS-HS2-8SPB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€825.13
IS-HS2-6DB2000 lb.1000 - 2999 lb.poliuretan1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€635.11
JS-MDD-83DT5000 lb.3000 - 5999 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,830.43
KS-MDD-13DT6000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,912.36
LS-MDD-83SYT7000 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€2,145.29
KS-MDD-124DT9600 lb.Mai mare de 6000 lb.poliuretan5 / 8 "Da7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,611.05
HAMILTON -

Rola rotativă dublă cu roți cu 4 poziții Drctnl Lok

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterial de bazăRating de încărcareInălțime totalăCuloarea roțiiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AS-MDD-83DT-4SL3000 - 5999 lb.Fontă5000 lb.11 "Verde8"3"€1,627.13
BS-MDD-124SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat12,000 lb.15.5 "Albastru12 "4"€2,590.22
CS-MDD-83SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat7000 lb.11 "Albastru8"3"€1,963.19
DS-MDD-104SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat10,000 lb.13 "Albastru10 "4"€2,469.95
ES-MDD-13DT-4SLMai mare de 6000 lb.Fontă6000 lb.13 "Verde10 "3"€1,581.79
JACOB HOLTZ -

Rotor rotativ dublu

StilModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeSpațiul interior al găurilorLungimea tijeiTip tulpinăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A155-2XPU-04-poliuretan7/8 x 1-9/16"--Gri1.5 "poliuretan€0.81
B155-2XPU-00-poliuretan1 x 1 "--Gri1.5 "poliuretan€0.81
C155-2XPP-04-Polipropilenă7/8 x 1-9/16"--Negru1.5 "Polipropilenă€0.60
D155-2XPP-841 / 2 "Polipropilenă-3 / 4 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.56
E205-2XTPR-861 / 2 "Cauciuc termoplastic-1.5 "FiletatGri2"Cauciuc termoplastic€0.92
F155-2XTPR-513 / 8 "Cauciuc termoplastic-1"Inel de frecareGri1.5 "Cauciuc termoplastic€0.70
G305-2XPU-293 / 8 "poliuretan-1.5 "FiletatGri3"poliuretan€1.38
H205-2XTPR-273 / 8 "Cauciuc termoplastic-1"FiletatGri2"Cauciuc termoplastic€0.86
I155-2XPP-293 / 8 "Polipropilenă-1.5 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
J205-2XHRUB-273 / 8 "Cauciuc-1"FiletatNegru2"Cauciuc€1.22
K205-2XHRUB-513 / 8 "Cauciuc-1"Inel de frecareNegru2"Cauciuc€1.25
L205-2XHRUB-225 / 16 "Cauciuc-1"FiletatNegru2"Cauciuc€1.21
M205-2XPP-105 / 16 "Polipropilenă-1.5 "Grip GripNegru2"Polipropilenă€0.57
N155-2XPP-225 / 16 "Polipropilenă-1"FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.51
O205-2XHRUB-105 / 16 "Cauciuc-1.5 "Grip GripNegru2"Cauciuc€1.22
P205-2XPU-105 / 16 "poliuretan-1.5 "Grip GripGri2"poliuretan€0.94
Q305-2XPP-105 / 16 "Polipropilenă-1.5 "Grip GripNegru3"Polipropilenă€0.86
R305-2XTPR-105 / 16 "Cauciuc termoplastic-1.5 "Grip GripGri3"Cauciuc termoplastic€1.33
S155-2XTPR-407 / 16 "Cauciuc termoplastic-7 / 8 "Inel de frecareGri1.5 "Cauciuc termoplastic€0.65
T155-2XPU-407 / 16 "poliuretan-7 / 8 "Inel de frecareGri1.5 "poliuretan€0.73
U155-2XPP-407 / 16 "Polipropilenă-7 / 8 "Inel de frecareNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
V205-2XHRUB-407 / 16 "Cauciuc-7 / 8 "Inel de frecareNegru2"Cauciuc€1.22
W205-2XTPR-407 / 16 "Cauciuc termoplastic-7 / 8 "Inel de frecareGri2"Cauciuc termoplastic€0.87
REVVO -

Rotor rotativ dublu

Rotile pivotante cu roți duble din seria Revvo 2SL sunt potrivite pentru utilizarea cu echipamente grele pentru o deplasare ușoară sau transport pe suprafețe nivelate. Aceste roți cu profil redus au o construcție din nailon sau poliuretan, cadru de oțel cu finisaj lustruit și o capacitate maximă de încărcare de 350 lb. Sunt echipate cu o placă superioară circulară și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -22 și 176 de grade Fahrenheit. Aceste roți Revvo sunt disponibile în diferite înălțimi și diametre ale roților.

StilModelMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruTemp. GamăCuloarea roțiiMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A2SL050NY0LNailonAlbNailon80 Shore D-4 grade până la 176 grade FAlbNailon€48.36
B2SL050PT0LpoliuretanGriFontă95 Shore A-22 grade până la 176 grade FBronzapoliuretan€59.21
ALBION -

Rotor rotativ cu roată dublă cu frână

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruRating de încărcareTip montareInălțime totalăLungimea tijeiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A202RN02X52S001G300 - 999 lb.75 Shore D300 lb.Placă3.375 "-2.5 "€3.62
A202RN02052S005G1000 - 2999 lb.75 Shore D200 lb.Placă2 13 / 16 "-2"€31.87
B202RN02052S001G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "1.5 "2"€34.72
C202RN02052S002G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "2.5 "2"€32.64
StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A202RN02X52R001G300 - 999 lb.300 lb.3.375 "2.5 "€20.26
A202RN02052R001G1000 - 2999 lb.200 lb.2 13 / 16 "2"€1.46
ALBION -

Rotor rotativ dublu

StilModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăDiametrul roțilorRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A202RN03052S-S30G-300 - 999 lb.-1/2 "-131.5 "Filetat3"350 lb.€36.38
B202RN02052S-S21G-1000 - 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare2"200 lb.€38.53
C202RN02052S003GA1000 - 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.€20.50
D202RN02X052S001GA300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.€27.33
D202RN03052S002GA300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.€25.22
E202RN03052S003GB300 - 999 lb.3 x 3 "---3"350 lb.€2.57
HAMILTON -

Role cu două roți

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
AS-HS-4SWF300 - 999 lb.800 lb.5.625 "4"€424.32
BS-HS-8SWF1000 - 2999 lb.2000 lb.9.75 "8"€502.55
MEDCASTER -

Rotor rotativ dublu

StilModelBolt de montare Dia.Tip montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
ADW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Placă2 29 / 32 "€46.74
BDW02GRP100TLHK01GFără farfurieHollow Kingpin2 27 / 32 "€70.75
CDW02GRP100SWHK01GFără farfurieHollow Kingpin2 27 / 32 "€60.30
MEDCASTER -

Rola rotativă dublă cu blocare totală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW02GRP100TLTP11GAD3TEU€54.50
ALBION -

Rolă dublă cu plăci rigide 350 lb 3 inci diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
202RN03052R001GAC6DVD€2.11
ALBION -

Rotă pivotantă cu două roți, 180 lb, diametru de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA€2.76

Role cu două roți

Role cu două sau două roți sunt instalate pe mașini, căruțe, mobilier sau alte echipamente pentru a le permite să se rostogolească, reducând astfel eforturile manuale în timpul transportului. Raptor Supplies oferă aceste roți de la mărci precum Albion, Blickle, Hamilton și Revvo. Catalogul cu roți duble include roți rigide pentru rularea echipamentelor cu roți în linie dreaptă și roți pivotante care se pot roti la 360 de grade, permițându-le să schimbe direcția în timpul mișcării. Aceste rotile de mare capacitate pot suporta sarcini de peste 6000 lb si temperaturi cuprinse intre -4 grade si 200 grade F. Dispun de placi superioare pentru montaj si sisteme de blocare pentru a mentine echipamentul in pozitie stationara. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile în dimensiuni de plăci de până la 8-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?