HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Rolă pivotantă cu două roți 10000 Lb 10 Ureth | AB3VGR 1VHJ9

HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Rotă pivotantă cu două roți 10000 lb 10" Ureth

În stoc
Element: AB3VGR Model: S-MDD-104SYT-4SLCrucea Ref: 1VHJ9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,592.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă dublă cu roți cu 4 poziții Drctnl Lok
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare direcțională în 4 poziții
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăOțel forjat
Durometru90 Shore A
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare10,000 lb.
Tip blocareBlocare direcțională în 4 poziții
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală13 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterial de bazăRating de încărcareInălțime totalăCuloarea roțiiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Rotă pivotantă cu două roți 5000 lb 8" uretan | AB3VGN 1VHJ6 S-MDD-83DT-4SL3000 - 5999 lb.Fontă5000 lb.11 "Verde8"3"€1,769.96
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL Rotă pivotantă cu două roți 7000 lb 8" uretan | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat7000 lb.11 "Albastru8"3"€2,060.56
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL Rotă pivotantă cu două roți 6000 lb 10" uretnă | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLMai mare de 6000 lb.Fontă6000 lb.13 "Verde10 "3"€1,720.64
HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Rolă pivotantă cu două roți 12000 Lb 12" Ureth | AB3VGT 1VHK2 S-MDD-124SYT-4SLMai mare de 6000 lb.Oțel forjat12,000 lb.15.5 "Albastru12 "4"€2,718.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Rotă pivotantă cu două roți 10000 lb 10" Ureth
€2,592.46 /unitate