HAMILTON

Din 1907, Hamilton, cu sediul central în Hamilton, Ohio, SUA, produce roți industriale standard, roți, cărucioare, remorci și accesorii pentru roți. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Pneumatică

Consumabile de laborator

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Manipularea materialului Filtru

Role și roțiVezi tot

  • Accesorii pentru rotiță

    Seturi de blocare direcțională potrivite pentru instalarea încuietorilor pivotante pe roțile compatibile pentru imobilizarea mecanismului de pivotare pentru a preveni rularea în depozitare, transport, producție și aplicații de întreținere auto. Construcția din oțel rezistă la abuzuri industriale dure

  • Roți rotative

    Roți cu roți rezistente, cu o sarcină maximă de 12000 lb, potrivite pentru transportul ușor al echipamentelor mari din industriile de producție și alte aplicații de manipulare a materialelor. Disponibil în variante de poliuretan, fontă, fenolic, fontă ductilă, oțel și fier

  • Role cu două roți

    Rotile foarte rezistente, potrivite pentru montarea pe echipamente de sudura si taiere mobile pentru otelieri, santiere si uzine de asamblare. Roți duble montate pe o singură axă pentru minimizarea frecării și funcționare lină. Disponibil în variante cu rotile rigide și pivotante

  • Role pentru farfurii

    Potrivit pentru instalarea pe tomberoane, cărucioare cu matrițe și cadre de remorcă în aplicații de gestionare a deșeurilor, producție și transport. Modelele selectate dispun de pini pentru unirea sigură a plăcii de montare a rotilor la cadru, asigurând o funcționare pe termen lung. Disponibil în lățimi ale roților de 2, 2.5 și 3 inchi

  • Rotile pneumatice

    Rotile cu plăci pneumatice, potrivite pentru transportul de mașini pe terenuri accidentate, tolerând viteze mai mari și absorbind vibrațiile în zonele de suport aerospațial și de producție și în timpul remorcării și transportului în aer liber. Disponibil în variante de cadru din oțel și oțel forjat

  • Rotile de specialitate

    Include rotile cu o singură flanșă, cu canelură în V, cu placă rigidă de absorbție a șocurilor, cu flanșă dublă și cu plăci pivotante, cele mai potrivite pentru liniile de asamblare și producție, automatizare și producție. Disponibil în variante cu rotile rigide și pivotante

  • Role pentru tulpini

    Rotile pivotante concepute pentru a fi utilizate cu cărucioare și cărucioare pentru manipularea componentelor și sculelor industriale în fabricile de producție și asamblare și aplicații de prelucrare a metalelor și construcții. Roți de cauciuc pentru minimizarea alunecării și placarea cadrului cu nichel pentru durabilitate

Păpuși și mutanțiVezi tot

  • dollies

    Cărucioare și cărucioare potrivite pentru manipularea componentelor și echipamentelor industriale pentru întreținere și reparații, produse alimentare și băuturi și aplicații de producție. Rotile din poliolefină și platforme din oțel pentru rezistență la substanțe chimice dure și acizi. Oferit în lungimi de platformă de 19, 21.5, 21.75 și 27.5 inchi

Despre HAMILTON

Catalogul vast al Hamilton include roți cu plăci, roți cu două roți, roți pneumatice, roți speciale și roți pentru roți. Al brandului roți rotative sunt ideale pentru echipamente medicale, mobilier și accesorii pentru magazine. Acestea au o cale de rulare superioară neconvențională, prelucrată CNC și întărită, pentru a asigura o adâncime uniformă și pentru a oferi capacitate de manipulare a sarcinii pe verticală. Aceste roți sunt disponibile în variante cu bile de precizie cu etanșare dublă, precizie conică și rulmenți cu role drepte. Hamilton Rotile cu plăci din seria CH au cadre din oțel forjat, rulmenți axiali cu role conice și pivoturi din oțel forjat sau sudat. Ele pot suporta sarcini mai grele, pot tolera o utilizare mai frecventă și pot rezista mai mult la șocuri și impact de la rostogolirea pe teren accidentat sau neuniform decât rotile standard cu plăci ușoare, medii și grele. Aceste rotile sunt instalate pe partea inferioară a tomberonelor, cadrelor de remorcă, cărucioarelor cu matrițe și alte echipamente grele utilizate în fabricile de producție, șantierele de construcții și fabricile de asamblare.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Hamilton încrucișează referințe individuale la numerele echivalente Quantum Storage Systems și Proline. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse Hamilton echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Hamilton variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Roți UltraGlide

Aceste roți au suprafețe pivotante independente care elimină frecarea, făcându-le mai ușor de manevrat. Roțile au canalele exterioare despărțite ale roții anterioare pentru a minimiza frecarea. Turnarea lor sub presiune ...Citeste mai mult 

Rotile din seria Super Endurance

Aceste roți oferă un strat durabil de acoperire cu pulbere de poliester HAA și vin standard cu o gamă de treisprezece tipuri diferite de roți. Acestea au un design fără kingpin pentru aplicații foarte grele.

Rotile din seria Spinfinity

Acestea sunt finisate în roșu purpuriu acoperit cu pulbere durabil și vin standard cu o gamă de zece tipuri diferite de roți. Placa lor superioară și calea de rulare interioară sunt realizate din forjare din oțel pentru o cursă superioară...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum se determină capacitatea minimă necesară pentru fiecare roată?

  • Adăugați greutatea încărcăturii care trebuie transportată și greutatea căruciorului.
  • Împărțiți acea sarcină totală la 3.
  • Acest lucru vă va oferi capacitatea de încărcare nominală minimă pentru fiecare roată.

Ce roți sunt cele mai bune pentru podele accidentate?

Utilizați roata cu cel mai mare diametru posibil pentru aplicația dvs. Roțile mai mari se rotesc cu ușurință peste resturi și suprafețe aspre și sunt, de asemenea, mai ușor de împins. De asemenea, luați în considerare benzile de rulare din poliuretan sau roțile din cauciuc mulate pentru rezistență și funcționare silențioasă.

Ce este decalajul pivotant?

Decalajul pivotant este distanța orizontală dintre linia centrală verticală a unei roți pivotante (pin) și roată. Cărucioarele cu decalaje mai mari sunt mai ușor de rotit sub sarcină, dar au și o capacitate de încărcare redusă per roată.

Produse exclusive pentru marcă