HAMILTON Rotile pneumatice

Rotile cu plăci pneumatice, potrivite pentru transportul de mașini pe terenuri accidentate, tolerând viteze mai mari și absorbind vibrațiile în zonele de suport aerospațial și de producție și în timpul remorcării și transportului în aer liber. Disponibil în variante de cadru din oțel și oțel forjat

Filtru

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AS-7516-SPRTRotire rotativă din cauciuc solid€1,760.61
AS-7516-SPRT-4SL-FCBRotire rotativă din cauciuc solid cu frână€2,125.34
HAMILTON -

Rolă pneumatică rigidă

StilModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
AR-70166-PR0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€712.21
AR-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€540.77
BR-7012-PRB1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€397.83
CR-7008-PRB1 / 4 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€248.97
HAMILTON -

Rolă pneumatică pivotantă

StilModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
AS-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€746.56
AS-70166-PR0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€910.52
BS-7012-PRB1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€608.66
CS-7010-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie10 "3"480 lb.€408.40
DS-7008-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€390.09
HAMILTON -

Roată din cauciuc solid rigid 5-1 / 8 W

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R-7516-SPRTAE7XBC€1,497.05
HAMILTON -

Rotile pneumatice pivotante cu două roți 4 W

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S-72166-PRAB3VHV€1,506.65
HAMILTON -

Rotile pneumatice rigide cu două roți 16 D

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R-72166-PRAB3VHW€1,220.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?