HAMILTON R-70166-PR Rolă pneumatică rigidă 4 W 16 Diametru | AE6VMH 5VF84

HAMILTON R-70166-PR Rolă Pneumatică Rigidă 4 W 16 Diametru

În stoc
Articol: AE6VMH Model: R-70166-PRCrucea Ref: 5VF84

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€712.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică rigidă
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubNegru
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului4-7/8 "
Spațiul interior al găurilor4-1/8" x 6-1/8"
Rating de încărcare1220 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montare5 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8" x 6-1/8"
Inălțime totală18.75 "
Dimensiunea plăcii5-1/8" x 7-1/2"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaD
strat6
Temp. Gamă-30 grade până la 120 grade F
Anvelopă Dia.8"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge conică de precizie
Diametrul roților16 "
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.525
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț
HAMILTON R-7008-PRB Rolă pneumatică rigidă 2-1/2 W 8 Diametru | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€248.97
HAMILTON R-7012-PRB Rolă pneumatică rigidă 3 W 12 Diametru | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€397.82
HAMILTON R-7016-PR Rolă pneumatică rigidă 4 W 16 Diametru | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€540.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-70166-PR Rolă Pneumatică Rigidă 4 W 16 Diametru
€712.21 /unitate