HAMILTON Rolă pneumatică rigidă


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Da , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Nu , Tip placă: D , Temp. Gamă: -30 grade până la 120 grade F , Banda de rulare: Sawtooth
StilModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A
R-70166-PR
0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€712.21
A
R-7016-PR
0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€540.77
B
R-7012-PRB
1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€397.83
C
R-7008-PRB
1 / 4 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€248.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?