MONOPRICE Cordonuri de corecție


Filtru
Tip categorie: 5E , Tip conector: RJ45 - 8P8C , Material jachetă: PVC , Tip priză: RJ45 , Forma: Rundă , ecranare: Nici unul , Temp. Gamă: -40 grade până la 167 grade F , Ecartamentul firului: 24AWG
StilModelTipul cizmeiCuloriLungime cabluLungimePreț (ex. TVA)
A
3379
ÎncărcatPortocaliu5ft5ft€6.03
B
2126
StandardVerde1ft0.3 M€2.10
C
2133
StandardVerde3ft0.91 M€4.72
D
2127
StandardAlbastru1ft0.3 M€3.34
E
2165
StandardVerde100ft30.48 M€54.93
F
5000
StandardGalben30ft9.14 M€25.60
G
142
StandardAlb25ft7.62 M€21.22
H
2152
StandardVerde25ft7.62 M€19.90
I
4985
StandardAlbastru20ft6.1 M€20.46
J
2150
StandardViolet14ft4.27 M-
RFQ
K
137
StandardAlbastru14ft4.27 M€13.23
L
3385
StandardAlbastru10ft3.05 M€13.02
M
2144
StandardViolet7ft2.13 M€11.83
N
3380
StandardViolet5ft1.52 M€3.64
O
3370
StandardPortocaliu2ft0.61 M-
RFQ
P
147
StandardGri100ft30.48 M€61.95
Q
4882
StandardGri20ft6.1 M€23.42
R
2160
StandardRoșu50ft15.24 M-
RFQ
S
2157
StandardGri50ft15.24 M€38.89
T
4999
StandardAlb30ft9.14 M-
RFQ
U
4883
StandardGri30ft9.14 M-
RFQ
V
2153
StandardRoșu25ft7.62 M-
RFQ
W
141
StandardGri25ft7.62 M€24.30
X
3715
StandardRoz14ft4.27 M-
RFQ
Y
2168
StandardPortocaliu100ft30.48 M-
RFQ
Z
2164
StandardNegru100ft30.48 M€61.95
A1
5002
StandardVerde75ft22.86 M-
RFQ
B1
2161
StandardGalben50ft15.24 M€38.89
C1
2162
StandardPortocaliu50ft15.24 M-
RFQ
D1
2158
StandardNegru50ft15.24 M€38.89
E1
3391
StandardAlb10ft3.05 M€10.42
F1
4981
StandardRoșu0.5ft0.15 M-
RFQ
G1
2154
StandardGalben25ft7.62 M€21.22
H1
4991
StandardAlb20ft6.1 M-
RFQ
I1
4998
StandardRoșu30ft9.14 M-
RFQ
J1
140
StandardAlbastru25ft7.62 M€21.22
K1
3388
StandardPortocaliu10ft3.05 M€7.05
L1
133
StandardAlb3ft0.91 M€4.72
M1
2129
StandardGalben1ft0.3 M-
RFQ
N1
1978
StandardAlb1ft0.3 M€2.72
O1
2128
StandardRoșu1ft0.3 M€2.64
P1
148
StandardAlb100ft30.48 M€52.79
Q1
5007
StandardGalben75ft22.86 M€47.90
R1
4923
StandardGri75ft22.86 M€33.41
S1
145
StandardAlb50ft15.24 M€44.52
T1
2159
StandardVerde50ft15.24 M€38.89
U1
4994
StandardVerde30ft9.14 M€25.04
V1
134
StandardAlbastru7ft2.13 M€11.48
W1
2155
StandardPortocaliu25ft7.62 M-
RFQ
X1
3375
StandardNegru5ft1.52 M€6.56
Y1
3711
StandardRoz3ft0.91 M-
RFQ
Z1
2132
StandardNegru3ft0.91 M€4.81
A2
2166
StandardRoșu100ft30.48 M-
RFQ
B2
5006
StandardAlb75ft22.86 M€42.50
C2
2167
StandardGalben100ft30.48 M€48.68
D2
3384
StandardNegru10ft3.05 M€11.59
E2
2139
StandardNegru7ft2.13 M€11.48
F2
3712
StandardRoz5ft1.52 M-
RFQ
G2
2135
StandardGalben3ft0.91 M€3.41
H2
2136
StandardPortocaliu3ft0.91 M€5.03
I2
3374
StandardGalben2ft0.61 M-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?