Placă de bază Bolard
Calpipe Security Bollards oferă provizii și bariere pentru controlul mulțimilor pentru a menține ordinea la serviciile municipale, evenimente, magazine sau locuri cu trafic pietonal intens. Bolardele sunt elemente de descurajare vizuale atât pentru pietoni, cât și pentru vehicule, în medii de înaltă securitate, industriale, comerciale și de vânzare cu amănuntul. Aceste jardiniere de securitate sunt prevăzute cu 4 găuri de montare pentru a asigura o instalare fără efort și au o construcție din oțel inoxidabil/oțel carbon pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Bolardele de bază Calpipe Security sunt furnizate cu dom sau capace plate pentru o curățare ușoară și sunt disponibile la înălțimi de 36 și 48 inci on Raptor Supplies.
Utilizeaza
Bolardele de bază Calpipe Security oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru mall-uri, spitale, parcări, instituții de învățământ, instituții financiare, uzine chimice, stații de tratare a apei, facilități de vânzare cu amănuntul, intrări și stadioane, precum și pentru armată și guvern. sectoare.
Mecanism de lucru
Bolardele de bază Calpipe Security sunt stâlpi scurti proiectați pentru a crea un perimetru de protecție sau arhitectural. Sunt disponibile într-o mare varietate de stiluri și forme pentru a accentua sau a ieși în evidență vizual în setările lor. Acestea ghidează traficul și marchează granițele, precum și blochează fizic incursiunea vehiculelor pentru a proteja proprietățile și oamenii.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre oțel inoxidabil și oțel inoxidabil lustruit?
O suprafață bine lustruită din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai bună la coroziune decât o suprafață lustruită grosier sau prost lustruită, dovedindu-se ideală în medii dure de lucru, inclusiv în industriile nucleare sau offshore. Toate produsele finite din oțel inoxidabil funcționează mai bine atunci când sunt curățate și întreținute corespunzător.
Ce sunt bollardele retractabile?
Bolardele retractabile, atunci când sunt extinse, oferă o margine perimetrală curată și elegantă, care gestionează și ghidează traficul. Aceste unități, atunci când sunt deblocate, se telescopează cu grijă în receptorii din pământ și stau la același nivel cu solul, prevenind obstacolele sau pericolele de împiedicare.
Cât de departe ar trebui să plasați bollarde?
Se recomandă ca bollards concepute pentru a controla fluxul de trafic să fie distanțate între 3 și 5 picioare, pentru a bloca lățimea minimă a unui vehicul, îndeplinind astfel cerințele de accesibilitate.
Cât de adânc ar trebui să fie plasate bollards?
Gaura săpată pentru un bolard trebuie să aibă o adâncime de 18 până la 24 de inci și să aibă un spațiu de 6 inci de jur împrejur, pentru a se fixa ferm în beton.
Câtă forță poate lua un bolard?
Un bolard poate rezista la o sarcină de impact de 10000 de lire sterline de vehicule care se deplasează cu o viteză maximă de 5 mph.
Ce este finisajul #4 pe oțel inoxidabil?
Oțelul inoxidabil cu finisaj #4 are un aspect uniform și direcțional. Se realizează prin lustruirea mecanică a metalului cu benzi abrazive fine pentru a elimina cantități mici de metal de pe suprafață.
Cine deține Calpipe Security Bollards?
Calpipe Security Bollards face parte din Atkore International, un producător de tuburi, cabluri și țevi de oțel.