DESTACO Cleme pneumatice Seria 82L-2


Clemele pneumatice din seria Destaco 82L-2 sunt utilizate în aplicații de producție și automatizare pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Acestea asigură o poziționare precisă, îmbunătățind precizia prelucrării și siguranța lucrătorilor.

Filtru
Stil de bar: Solid , Deschiderea barei de prindere: 180 grade , Material: Aluminiu, braț din oțel , Temp. de operare: -14 până la +195 grade F. , Dimensiunea portului: 1 / 4-18 NPT
StilModelTipMax. CuplulCapacitate de deținereMax. Presiunea aerului de intrare (PSI)Înălțimea cilindruluiPreț (ex. TVA)
A
82L4N-26300H0B
-380 lb-ft2000 lbs.-40mm€1,870.69
B
82L2G-2030000
Fără senzor55 lb-ft600 lbs.12025mm€1,046.08
C
82L2G-203B800
Cu senzor55 lb-ft600 lbs.12025mm€1,435.55

Cleme pneumatice Seria 82L-2

Clemele pneumatice din seria Destaco 82L-2 fixează ferm piesele de prelucrat în timpul prelucrării, sudării și tăierii. Aceste cleme folosesc presiune pneumatică pentru a exercita o forță de prindere controlată și constantă, prevenind mișcarea și asigurând poziționarea precisă și repetabilă a componentelor. Aceste cleme din seria Destaco 82L-2 sunt esențiale în creșterea productivității, minimizarea reprelucrării și menținerea calității și preciziei pieselor de prelucrat prin eliminarea schimburilor sau schimburilor nedorite în timpul etapelor de fabricație. Acestea au un mecanism de blocare prin comutare care asigură o prindere sigură și fiabilă pentru a menține o prindere fermă a piesei de prelucrat, minimizând riscul de alunecare sau nealiniere în timpul operațiunilor de prelucrare sau asamblare. Aceste cleme pneumatice de fixare au un design închis, protejând componentele interne de reziduuri, daune și interferențe externe. Sunt disponibile cu capacități de încărcare de 600, 1596, 2000 și 3360 lb.

DESCRIERE

  • Acestea au un design solid în stil bar pentru o durabilitate sporită.
  • Aceste cleme au o deschidere a barei de 180 de grade.
  • Sunt construite din aluminiu cu un braț de oțel pentru o construcție robustă și ușoară.
  • Aceste cleme pot funcționa într-un interval larg de temperatură de la -14 la 195 de grade Fahrenheit.
  • Vin cu un port NPT de 1/4-18 inch pentru compatibilitate cu diferite fitinguri și conexiuni.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin aceste cleme pneumatice de prindere?

  • Opriți alimentarea cu aer.
  • Ștergeți cu o cârpă curată și uscată.
  • Aplicați ulei pentru scule pneumatice pe piesele în mișcare.
  • Verificați uzura sau deteriorarea.
  • Reconectați și testați funcționarea corectă.
  • Repetați după cum este necesar în programul dvs. de întreținere.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă de prindere pneumatică?

  • Potriviți clema la cazul dvs. de utilizare specific.
  • Asigurați-vă că oferă forța necesară.
  • Optează pentru materiale rezistente.
  • Alegeți dimensiunea potrivită pentru piesa dvs. de prelucrat.
  • Verificați compatibilitatea cu configurația dvs.
  • Confirmați că funcționează în raza de acțiune a sistemului dvs. de aer.
  • Rămâneți în buget.
  • Luați în considerare producătorii de renume.

Face Raptor Supplies oferiți cleme pneumatice basculante și basculante de la Destaco?

Clienții care caută cleme basculante și basculante de la Destaco pot opta pentru Cleme basculante seria 830 și Cleme basculante seria 9500, respectiv.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?