Clema pneumatică Destaco 82L4N-26300H0B sau clema pneumatică de putere este ideală pentru o varietate de aplicații, cum ar fi poziționarea, ținerea, prinderea și tensionarea foilor metalice în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Clema pneumatică inclusă este proiectată cu precizie și este destinată mediilor dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară. În plus, această clemă este, de asemenea, integrată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru munca necesară. Această clemă pneumatică de putere are o bară solidă care oferă un unghi de deschidere de 180 de grade și este capabilă să susțină sarcini de până la 2000 lb. Are un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și vine cu un Toggle Lock Plus patentat. mecanism de blocare a clemei în poziție fixă dacă se detectează deconectarea furtunului sau căderea bruscă de presiune. Caracteristica de siguranță Toggle Lock Plus asigură, de asemenea, că starea de blocare peste centru este menținută, iar clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale. Este echipat suplimentar cu un braț de prindere în U orizontal (poziționat central pentru o prindere fermă). Clema pneumatică de putere Destaco 82L4N-26300H0B încorporează, de asemenea, o pârghie manuală pentru operare manuală și oferă zonă de montare în spate, față și laterale pentru o instalare ușoară și sigură.
Utilizari:
- Clema pneumatică de putere Destaco 82L4N-26300H0B este potrivită pentru strângerea, ținerea și poziționarea tablelor și pieselor metalice, în dispozitive și sisteme de manipulare. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 82L4N-26300H0B are o bară solidă care oferă un unghi de deschidere de 180 de grade.
- Această clemă pneumatică de putere este capabilă să susțină sarcini de până la 2000 lb.
- Clema pneumatică Destaco 82L4N-26300H0B are caracteristica Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este susținută pe tot parcursul operației de strângere.
- Această clemă pneumatică de putere include, de asemenea, o pârghie manuală pentru operare manuală.
- Oferă zonă de montare în spate, față și laterale pentru o instalare ușoară și sigură.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8EA-139-1: Acest senzor B8 P și F este proiectat pentru cleme de alimentare din seria 82L.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 82L4N-26300H0B aderă la standarde internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 82L4N-26300H0B asigură montare pe spate, față și lateral pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu flanșă, flanșă îngustă, stil de montare pe bază dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mai mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de prindere sau forța de prindere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat, rapid și precis. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.