Perne pentru paleți

Filtru

PELICAN -

Pernă pentru paleți

StilModelCuloriCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
ASKID MATEAlbastru70 - 125 lb.€5.53
BSKID MATEVerde30 - 50 lb.€5.53
CSKID MATEPortocaliu125 - 225 lb.€5.53
DSKID MATEBronza20 - 35 lb.€5.53
ESKID MATEGalben45 - 80 lb.€5.53
PELICAN -

Pernă pentru paleți cu piuliță în T

Pernele de paleți Skid-Mate de la Pelican sunt proiectate pentru a proteja echipamentele grele sau uneltele de șocuri și vibrații pentru a evita deteriorarea în timpul transportului. Pernele de paleți Pelican Skid-Mate umezite cu aer au o construcție din polietilenă și vin cu o piuliță în T care face ușoară montarea direct pe baze de paleți cu un șurub de 5/16 inch 18 UNC. Acestea permit intrarea în 4 căi a paleților pentru încărcarea/descărcarea ușoară a materialului și pot suporta 3000 de picioare de târăre peste suprafețele de beton sau îmbinările podelei. Pernele de paleți din Pelican au coduri de culoare, ceea ce înseamnă diferite capacități de încărcare (între 20 și 225 lb) și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 130 de grade Fahrenheit. De asemenea, puteți utiliza distanțiere Skid-Mate cu aceste perne de paleți pentru a adăuga o înălțime suplimentară de 1-1/8 inci pernei. Această înălțime crescută va permite bazei paleților să accepte majoritatea cricurilor pentru paleți.

StilModelCuloriDimensiune de filetCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
ASKID MATEAlbastru8 x 10 mm70 - 125 lb.€7.94
ASKID MATEAlbastru5/16 "- 1870 - 125 lb.€5.70
BSKID MATEVerde5/16 "- 1830 - 50 lb.€5.70
BSKID MATEVerde8 x 10 mm30 - 50 lb.€7.94
CSKID MATEPortocaliu5/16 "- 18125 - 225 lb.€6.42
CSKID MATEPortocaliu8 x 10 mm125 - 225 lb.€7.94
DSKID MATEBronza5/16 "- 1820 - 35 lb.€5.70
DSKID MATEBronza8 x 10 mm25 - 30 lb.€7.94
ESKID MATEGalben8 x 10 mm45 - 80 lb.€7.94
ESKID MATEGalben5/16 "- 1845 - 80 lb.€5.70
PELICAN -

Înălțime 1-1 / 8 inch, negru PK96

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SPACERAC6ETT€2.80
AME INTERNATIONAL -

Perna Jack Saddle

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GS1CE8WMW€69.30
Vezi detalii

Perne pentru paleți

Raptor Supplies oferă perne de paleți Pelican Skid-Mate extrem de durabile, concepute pentru a oferi protecție maximă împotriva șocurilor și vibrațiilor în timpul tranzitului de echipamente fragile și valoroase. Aceste perne din polietilenă permit o intrare în paleți în 4 căi pentru încărcarea/descărcarea ușoară a materialului și pot fi montate direct pe lăzi sau baze de paleți cu ajutorul unui șurub de 5/16 inch-18 UNC. Pernele umezite cu aer Skid-Mate pot suporta 3000 de picioare de târăre peste suprafețe de beton sau îmbinări de podea, chiar și sub o sarcină maximă de 225 lbs (102 kg). Pentru a găzdui toate transpaleții standard pe transportul încărcat cu paleți, marca oferă și un distanțier Skid-Mate care adaugă o înălțime suplimentară de 11/8 inci pernei. Modelele selectate sunt echipate cu piulițe T, care pot fi achiziționate de la Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?