PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți Blue Metric T-Nut PK96 | AC6ETR 33J964

PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți Blue Metric T-Nut PK96

În stoc
Element: AC6ETR Model: SKID MATECrucea Ref: 33J964

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.94 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 96
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă pentru paleți cu piuliță în T
CuloriAlbastru
Diametru6"
Înălţime2.875 "
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
Dimensiune de filet8 x 10 mm
Capacitate de greutate70 - 125 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune de filetCapacitate de greutatePreț
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Maro Cu Piuliță T PK96 | AC6ETC 33J951 SKID MATEBronza5/16 "- 1820 - 35 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Verde Cu Piuliță T PK96 | AC6ETE 33J953 SKID MATEVerde5/16 "- 1830 - 50 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți galbenă cu piuliță T PK96 | AC6ETG 33J955 SKID MATEGalben5/16 "- 1845 - 80 lb.€5.70
Pernă pentru paleți PELICAN SKID MATE, albastră, cu piuliță T PK96 | AC6ETJ 33J957 SKID MATEAlbastru5/16 "- 1870 - 125 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți Portocaliu cu piuliță T PK96 | AC6ETL 33J959 SKID MATEPortocaliu5/16 "- 18125 - 225 lb.€6.41
PELICAN SKID MATE Pallet Cushion Tan Metric T-Nut PK96 | AC6ETM 33J960 SKID MATEBronza8 x 10 mm25 - 30 lb.€7.94
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Verde Metric T-Nut PK96 | AC6ETN 33J961 SKID MATEVerde8 x 10 mm30 - 50 lb.€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți Blue Metric T-Nut PK96
€7.94 /unitate