PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți galbenă cu piuliță T PK96 | AC6ETG 33J955

PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți galbenă cu piuliță T PK96

În stoc
Element: AC6ETG Model: SKID MATECrucea Ref: 33J955

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.70 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 96
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă pentru paleți cu piuliță în T
CuloriGalben
Diametru6"
Înălţime2.875 "
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
Dimensiune de filet5/16 "- 18
Capacitate de greutate45 - 80 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune de filetCapacitate de greutatePreț
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Maro Cu Piuliță T PK96 | AC6ETC 33J951 SKID MATEBronza5/16 "- 1820 - 35 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Verde Cu Piuliță T PK96 | AC6ETE 33J953 SKID MATEVerde5/16 "- 1830 - 50 lb.€5.70
Pernă pentru paleți PELICAN SKID MATE, albastră, cu piuliță T PK96 | AC6ETJ 33J957 SKID MATEAlbastru5/16 "- 1870 - 125 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți Portocaliu cu piuliță T PK96 | AC6ETL 33J959 SKID MATEPortocaliu5/16 "- 18125 - 225 lb.€6.41
PELICAN SKID MATE Pallet Cushion Tan Metric T-Nut PK96 | AC6ETM 33J960 SKID MATEBronza8 x 10 mm25 - 30 lb.€7.94
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Verde Metric T-Nut PK96 | AC6ETN 33J961 SKID MATEVerde8 x 10 mm30 - 50 lb.€7.94
PELICAN SKID MATE Pallet Pernă Galben Metric T-Piuliță PK96 | AC6ETP 33J962 SKID MATEGalben8 x 10 mm45 - 80 lb.€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți galbenă cu piuliță T PK96
€5.70 /unitate