Pernă pentru paleți PELICAN SKID MATE, albastră, cu piuliță T PK96 | AC6ETJ 33J957

PELICAN Pernă pentru paleți SKID MATE, albastră, cu piuliță T PK96

În stoc
Element: AC6ETJ Model: SKID MATECrucea Ref: 33J957

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5.70 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 96
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă pentru paleți cu piuliță în T
CuloriAlbastru
Diametru6"
Înălţime2.875 "
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
Dimensiune de filet5/16 "- 18
Capacitate de greutate70 - 125 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Perna de paleți umezită cu aer Pelican Skid-Mate este proiectată pentru a oferi protecție împotriva șocurilor și vibrațiilor pentru a evita deteriorarea în timpul manipulării sau transportului de unelte sau echipamente grele / valoroase.
    • Această pernă de paleți Skid-Mate are o construcție din polietilenă și vine cu o piuliță în T care face ușoară montarea direct pe baze de paleți cu un șurub 5 UNC de 16/18 inch.
    • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 și 120 de grade Fahrenheit și poate gestiona cu ușurință sarcini cuprinse între 70 și 125 lb.
    • Puteți folosi și Skid-Mate spacer cu această pernă de paleți pentru a adăuga o înălțime suplimentară de 1-1/8 inci pernei. Această înălțime crescută va permite bazei paleților să accepte majoritatea cricurilor pentru paleți.

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune de filetCapacitate de greutatePreț
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Maro Cu Piuliță T PK96 | AC6ETC 33J951 SKID MATEBronza5/16 "- 1820 - 35 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Verde Cu Piuliță T PK96 | AC6ETE 33J953 SKID MATEVerde5/16 "- 1830 - 50 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți galbenă cu piuliță T PK96 | AC6ETG 33J955 SKID MATEGalben5/16 "- 1845 - 80 lb.€5.70
PELICAN SKID MATE Pernă pentru paleți Portocaliu cu piuliță T PK96 | AC6ETL 33J959 SKID MATEPortocaliu5/16 "- 18125 - 225 lb.€6.41
PELICAN SKID MATE Pallet Cushion Tan Metric T-Nut PK96 | AC6ETM 33J960 SKID MATEBronza8 x 10 mm25 - 30 lb.€7.94
PELICAN SKID MATE Pallet Perna Verde Metric T-Nut PK96 | AC6ETN 33J961 SKID MATEVerde8 x 10 mm30 - 50 lb.€7.94
PELICAN SKID MATE Pallet Pernă Galben Metric T-Piuliță PK96 | AC6ETP 33J962 SKID MATEGalben8 x 10 mm45 - 80 lb.€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Pernă pentru paleți SKID MATE, albastră, cu piuliță T PK96
€5.70 /unitate