PELICAN Pernă pentru paleți cu piuliță în T


Filtru
Diametru: 6" , Înălțime: 2.875 " , Material: polietilenă , Temp. Gamă: -20 până la 120 grade F
StilModelCuloriDimensiune de filetCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A
SKID MATE
Albastru8 x 10 mm70 - 125 lb.€7.94
A
SKID MATE
Albastru5/16 "- 1870 - 125 lb.€5.70
B
SKID MATE
Verde5/16 "- 1830 - 50 lb.€5.70
B
SKID MATE
Verde8 x 10 mm30 - 50 lb.€7.94
C
SKID MATE
Portocaliu5/16 "- 18125 - 225 lb.€6.42
C
SKID MATE
Portocaliu8 x 10 mm125 - 225 lb.€7.94
D
SKID MATE
Bronza5/16 "- 1820 - 35 lb.€5.70
D
SKID MATE
Bronza8 x 10 mm25 - 30 lb.€7.94
E
SKID MATE
Galben8 x 10 mm45 - 80 lb.€7.94
E
SKID MATE
Galben5/16 "- 1845 - 80 lb.€5.70

Pernă pentru paleți cu piuliță în T

Pernele de paleți Skid-Mate de la Pelican sunt proiectate pentru a proteja echipamentele grele sau uneltele de șocuri și vibrații pentru a evita deteriorarea în timpul transportului. Pernele de paleți Pelican Skid-Mate umezite cu aer au o construcție din polietilenă și vin cu o piuliță în T care face ușoară montarea direct pe baze de paleți cu un șurub de 5/16 inch 18 UNC. Acestea permit intrarea în 4 căi a paleților pentru încărcarea/descărcarea ușoară a materialului și pot suporta 3000 de picioare de târăre peste suprafețele de beton sau îmbinările podelei. Pernele de paleți din Pelican au coduri de culoare, ceea ce înseamnă diferite capacități de încărcare (între 20 și 225 lb) și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 130 de grade Fahrenheit. De asemenea, puteți utiliza distanțiere Skid-Mate cu aceste perne de paleți pentru a adăuga o înălțime suplimentară de 1-1/8 inci pernei. Această înălțime crescută va permite bazei paleților să accepte majoritatea cricurilor pentru paleți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?