SPEEDAIRE Furtunuri de aer multifuncționale, 200 PSI, 1 inch


Filtru
Culoare: Negru , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: EPDM , Diametru interior: 1" , Max. Presiune: 200 psi , Diametru exterior: 1.441 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F
StilModelLungimeMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
3JT81
150ftRezistent la ulei de nitril€736.64
B
3JT82
450ftNitril€2,103.63

Furtunuri de aer multifuncționale, 200 PSI, 1 inch

Furtunurile de aer multifuncționale SPEEDAIRE sunt ideale pentru utilizarea în instalații industriale, construcții și agricole pentru a transfera fluide de înaltă presiune și aer comprimat. Acestea dispun de un tub de transfer care este ideal pentru transportul unei game largi de combustibili, substanțe chimice, gaze și aer comprimat. Aceste tuburi sunt acoperite cu un capac EPDM, oferind o rezistenta excelenta la caldura si frig. precum și ozonul. Cuplajul din alamă asigură o conexiune sigură și ușoară Alegeți dintr-o gamă largă de furtunuri de aer multifuncționale, disponibile în lungimi de 150 și 450 de picioare pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?