Echipamente de depozitare a firelor și tijelor

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Rafturi de depozitare speciale

StilModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
A384-956"finisaj cu strat de praf21.5 "Suport de sârmă pentru tije (2 tije)26.125 "€132.04
B368-956"Pulbere37.13 "Suport de sârmă pentru tije (4 tije)26.125 "€234.80
C367-956.875 "Pulbere24 "Tijă filetată24.12 "€147.30
HALLOWELL -

Rafturi pentru bobine de cablu

StilModelÎnălţimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
AHRR483699-3S-PB99 "Starter cu 3 axe48 "€1,982.71
BHRR483699-3A-PB99 "Supliment de 3 axe48 "€1,534.30
AHRR363699-3S-PB99 "Starter cu 3 axe36 "€1,715.57
BHRR363699-3A-PB99 "Supliment de 3 axe36 "€1,267.23
CHRR3636123-4S-PB123 "Starter cu 4 axe36 "€1,999.91
DHRR3636123-4A-PB123 "Supliment de 4 axe36 "€1,570.32
CHRR4836123-4S-PB123 "Starter cu 4 axe48 "€2,124.53
DHRR4836123-4A-PB123 "Supliment de 4 axe48 "€1,905.24
TENNSCO -

Rack pentru cabluri din seria Z Line

StilModelPreț (ex. TVA)
AREEL-482484-6-MGY€1,263.57
RFQ
BREEL-362484-6-MGY€1,182.72
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Rafturi de cleme pentru furtun

StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
A904-08-S702Buclă-€78.06
B906-08-S129Buclă-€82.17
C907-08-S129Raft de depozitare specializatSuport pentru cleme pentru furtun cu buclă (10)-
RFQ
D905-08-S702Raft de depozitare specializatSuport pentru cleme pentru furtun cu buclă (5)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Suport pentru bobine de sârmă, 1 tijă, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
383-95CF6JPY€150.82
ERICKSON -

Curea Cuier D3 1/4 Inch W 6 In H 4 In Negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
58000AE3NHA€27.54
DURHAM MANUFACTURING -

Raft pentru chei, dimensiune 6-1/4 x 12-1/4 x 12 inch, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
381-95AC9LGW€92.33

Echipamente de depozitare a firelor și tijelor

Echipamentele de depozitare a sârmei și a tijei sunt suporturi montate pe bobină concepute pentru a stoca și organiza conductele electrice, firele și cablurile. Aceste suporturi pentru bobine au tije detașabile și pot ține mai multe bobine pentru distribuirea rapidă a lungimii necesare a cablului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de bobine de cablu, stoc de chei și rafturi de depozitare speciale și straphangers de la Producția Durham, Erickson și Hallowell. Rafturile pentru mulinete sunt fabricate din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere și pot fi conectate la sistemul de rafturi existent. Acestea includ 3 sau 4 tije pentru depozitarea bobinelor de sârmă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?