DURHAM MANUFACTURING 905-08-S702 Suport pentru cleme pentru furtun, 5 bucle, negru | AD8BQT 4HU95

DURHAM MANUFACTURING 905-08-S702 Suport pentru cleme pentru furtun, 5 bucle, negru

Articol: AD8BQT Model: 905-08-S702Crucea Ref: 4HU95

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de depozitare specializat
CuloriNegru
ConstrucţieOţel
Adâncime5.375 "
finalizareafinisaj cu strat de praf
Înălţime16.125 "
TipSuport pentru cleme pentru furtun cu buclă (5)
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)61.47
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
DURHAM MANUFACTURING 907-08-S129 Suport pentru cleme pentru furtun, 10 bucle, negru | AD8BQR 4HU94 907-08-S129Raft de depozitare specializatSuport pentru cleme pentru furtun cu buclă (10)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 906-08-S129 Raft pentru cleme de furtun 10 bucle, 10 axe, 25 1/8 inch x 42 11/16 inch x 35 1/2 inch, oțel | CP3XUP 792XZ6 906-08-S129Buclă-€82.17
DURHAM MANUFACTURING 904-08-S702 Raft pentru cleme de furtun 5 bucle, 5 axe, 25 1/8 inch x 42 11/16 inch x 35 1/2 inch, oțel | CP3XUQ 792XZ5 904-08-S702Buclă-€78.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 905-08-S702 Suport pentru cleme pentru furtun, 5 bucle, negru