EDWARDS SIGNALING Semnalizatoare LED stabile sau intermitente


Filtru
Adâncime: 4.28 " , Diametru: 4.28 " , Clipuri pe minut: 65 , Înălțime: 4.21 " , Material carcasă: Policarbonat / ABS , Durata de viață a lămpii: 148,000 ore , Tip lampă: (6) LED , Design lentile: Snap Mount , Material lentile: Policarbonat , Montare: Panou / Conductă , Temp. de operare: -31 grade până la 150 grade F , Evaluare: NEMA 4X , latime: 4.28 "
StilModelCuloriCurent trasSursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
A
48XBRMA120A
Chihlimbar0.108 A AC120 VAC120 VAC€659.72
A
48XBRMA24D
Chihlimbar0.215 A AC24 VDC24 VDC€608.08
B
48XBRMB120A
Albastru0.108 A AC120 VAC120 VAC€613.25
B
48XBRMB24D
Albastru0.215 A AC24 VDC24 VDC€604.65
C
48XBRMG120A
Verde0.108 A AC120 VAC120 VAC€620.42
C
48XBRMG24D
Verde0.215 A AC24 VDC24 VDC€627.23
D
48XBRMR120A
Roșu0.108 A AC120 VAC120 VAC€651.23
D
48XBRMR24D
Roșu0.215 A AC24 VDC24 VDC€638.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?