Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Far 48XBRMB24D LED constant sau intermitent, albastru, 24V, conductă de 1/2 inch

În stoc
Articol: AA7PTT Model: 48XBRMB24DCrucea Ref: 16G491
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
€604.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriAlbastru
Curent tras0.215 A AC
Adâncime4.28 "
Diametru4.28 "
Blițuri pe minut65
Înălţime4.21 "
Material carcasăPolicarbonat / ABS
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpi(6) LED
Proiectare lentileSnap Mount
Material LensPolicarbonat
MontarePanou / Conductă
Temperatura de operare.-31 grade până la 150 grade F
Sursa de putere24 VDC
EvaluareNEMA 4X
Voltaj24 VDC
Lăţime4.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasSursa de putereVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 120 V, 4 9/32 inch dia. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120AChihlimbar0.108 A AC120 VAC120 VAC€659.73
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 24 V, 0.215 A | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24DChihlimbar0.215 A AC24 VDC24 VDC€608.07
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED far fix sau intermitent, albastru, 120 V, 4 9/32 inch dia. | AA7PTR 16G490 48XBRMB120AAlbastru0.108 A AC120 VAC120 VAC€613.25
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED far fix sau intermitent, verde, 120 V, 4 9/32 inch dia. | AA7PTU 16G492 48XBRMG120AVerde0.108 A AC120 VAC120 VAC€620.42
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED far fix sau intermitent, verde, 24V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24DVerde0.215 A AC24 VDC24 VDC€627.23
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED far fix sau intermitent, roșu, 120 V, 4 9/32 inch dia. | AA7PTW 16G494 48XBRMR120ARoșu0.108 A AC120 VAC120 VAC€651.22
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED far fix sau intermitent, roșu, 24 V, 0.215 A rating | AA7PTX 16G495 48XBRMR24DRoșu0.215 A AC24 VDC24 VDC€638.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Far 48XBRMB24D LED constant sau intermitent, albastru, 24V, conductă de 1/2 inch
€604.65 /unitate